Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindosierungsspritzen Injekt®-F 2-teilig | Typ: Injekt®-F Duo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feindosierungsspritzen Injekt®-F 2-teilig | Typ: Injekt®-F Duo
Feindosierungsspritzen Injekt®-F 2-teilig | Typ: Injekt®-F Duo
Artikel-Nr.:
     163-6265337
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9166033V
EAN/GTIN:
     4022495252272
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Kolbenstange
Feindosierungsspritzen Injekt®-F, 2-teilig
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange
-Schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Mit Spardorn: ohne Totraum, kein Medikamentenverlust
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt

Typ Solo: ohne Nadel, Luer-Konus nach EN ISO 7886-1.
Typ Duo: mit doppelter Nadel, Luer-Konus nach EN ISO 7886-1, EN ISO 7864 und DIN 13097.

Typ Injekt®-F Duo
Nennvolumen 1 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,01 ml
Ansatz Luer-Slip zentrisch
Nadel mit
Gauge 25 G | 0.5 x 16 mm
Steril Ja
Verpackung Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: Heparinspritze, Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze 1ml, einmalspritze, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Feindosierungs,spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3496*
€ 0,4896*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,17*
€ 36,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 36,02*
€ 48,92*
Lager 163
1
pro Paket
€ 14,90*
ab € 27,63*
€ 51,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,42*
€ 61,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,38*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,47*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,34*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,00*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,12*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,45*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,43*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,06*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,28*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.