Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Vasco® Nitril light | Handschuhgröße: M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einmalhandschuhe Vasco® Nitril light | Handschuhgröße: M
Einmalhandschuhe Vasco® Nitril light | Handschuhgröße: M
Artikel-Nr.:
     163-6258719
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9207724
EAN/GTIN:
     4046963817312
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuhe Vasco® Nitril light
-Schutzhandschuhe nach PPE Regulation EU 2016/425 (Kat. III)

-Puderfrei
-Latexfrei
-Blau
-Texturierte Fingerspitzen
-Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,07 mm
-Beidhändig tragbar
-Hergestellt nach MDD 93/42/EWG, EN 455
-AQL 1,5

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Dicke 0,07 mm
Farbe blau
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,50
Innenausführung puderfrei
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 5,76*
Lager 163
pro Packung
€ 18,90*
ab € 3,98*
€ 6,04*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 4,03*
€ 6,16*
7 Tage
150
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,69*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,33*
€ 10,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
00988D
ab € 3,71*
Zubehör
B. Braun
9209503
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.