Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Nitril | Handschuhgröße: L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Nitril | Handschuhgröße: L
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Nitril | Handschuhgröße: L
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Nitril | Handschuhgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-6242757
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     56883 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Reinraum-Handschuhe, Kimtechä G3, Nitril
Kimtechä G3 Reinraum-Handschuhe bieten einen sehr guten Prozessschutz und Tragekomfort in Reinräumen der ISO-Klasse 3 und höher.

-Beidhändig tragbare Handschuhe
-Mit Rollrand an den Manschetten
-Texturierte Fingerspitzen für sehr gute Griffigkeit
-Exzellente Passform
-Silikonfrei
-Puderfrei
-AQL 1,5
-Kat III
-Doppelt in Beuteln verpackt, 10 x 100 Stück

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

Handschuhgröße L
Länge 300 mm
Farbe weiß
Material Nitril
Puderfrei Ja
Reinraumgeeignet Ja
AQL 1,50
Beidseitig tragbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,24444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 403,55*
€ 480,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 397,96*
€ 473,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 372,38*
€ 443,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 326,02*
€ 387,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 293,42*
€ 349,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,59*
€ 323,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 244,44*
€ 290,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.