Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappthermometer Set testo 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.241 768
6.241 768
Artikel-Nr.:
     163-6241768
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05630104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer testo 104
Mit einklappbarem Einstechfühler. Robust und wassergeschützt.

-HACCP-konform, zertifiziert nach EN 13485
-Hold-Funktion zur automatischen Endpunkterkennung
-Min. / Max.-Speicher
-Beleuchtetes LCD Display
Spezifikationen
Messbereich:
Auflösung: -50 ... 250 °C
0,1 °C
Genauigkeit: ±1,0 °C (-50 ... -30,1 °C)
±0,5 °C (-30 ... 99,9 °C)
±1 % (100 ... 250 °C)
Ansprechzeit (t99): 10 s
Abmessungen (B x T x H):
Abmessungen (L x Ø): 265 x 47 x 20 mm (Fühler ausgeklappt)
102 x 3 mm
Stromversorgung: 2 x AAA (Micro)
Schutzart: IP65

Typ testo 104
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,22*
€ 89,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,23*
€ 89,09*
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 92,98*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 82,53*
€ 96,27*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 86,34*
€ 110,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.