Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6236916 Herst.-Nr.: 92-605/7.5-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe TouchNTuff®, Nitril -Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet bis zu vierfache Durchstichfestigkeit eines vergleichbaren Handschuhs aus Naturgummilatex und die dreifache Festigkeit eines ähnlichen Handschuhs aus Neopren. -Enthält somit keine Latexproteine. Dadurch stellt er für den Anwender kein Allergierisiko des Typs I dar. Intensive Studien zu Hautreizungen sowie Epikutantests ergaben ebenfalls keinen Hinweis auf Hautreizungen oder allergische Kontaktdermatitis. -Durch die einzigartige "ThinNitrile Technology" bietet dieser leicht an- und ausziehbare Handschuh einen starken Trocken- und Nassgriff. -Durch seine vielseitigen Eigenschaften eignet sich dieser Handschuh für ein breites Anwendungsspektrum. -AQL 1,5 (EN374). -Kat. III -100% Nitril, puderfrei, grün, Stärke 0,12 mm, glatt. -Box à 100 Stück.
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 1149, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Handschuhgröße M (7,5 - 8) Länge 300 mm Dicke 0,12 mm Farbe grün Material Nitril Puderfrei Ja AQL 1,5 Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, montagehandschuhe nitril, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Nitril-Handschuhe, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 14,16* | € 19,03* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Box | € 6,50* | ab € 14,34* | € 19,26* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,63* | € 20,96* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 15,79* | € 21,21* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | € 18,90* | ab € 19,39* | € 34,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1939* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|