Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Nitril steril | Handschuhgröße: 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Nitril steril | Handschuhgröße: 9
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Nitril steril | Handschuhgröße: 9
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Nitril steril | Handschuhgröße: 9
Artikel-Nr.:
     163-6235083
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     56894 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Reinraum-Handschuhe, Kimtechä G3, Nitril, steril
Kimtechä G3 Sterile White Nitrilhandschuhe bieten einen verbesserten sterilen Reinraumschutz für verschiedene Verunreinigungen. Mit einer texturierten Oberfläche und der hautfreundlichen Nitrilzusammensetzung schützen die handspezifischen, sterilen Handschuhe sowohl Personen als auch Prozesse

-Steril validiert nach SAL 10-6
-Handspezifische Handschuhe
-Manschette verstärkt
-Handfläche und Fingerspitzen komplett texturiert
-Sehr griffig und leicht anzuziehen
-Puderfrei
-Komfortable Passform, silikonfreies Material
-Paarweise einzeln verpackt in sterilen Beuteln 10 x 20 Paar

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

Handschuhgröße 9
Länge 300 mm
Farbe weiß
Steril Ja
Material Nitril
Puderfrei Ja
Reinraumgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
20
Frei Haus
ab € 14,9065*
€ 24,0705*
8 Tage
20
1
€ 25,00*
ab € 21,38*
€ 29,22*
17 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 32,12*
€ 38,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 24,0705*
€ 28,6439
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,661*
€ 25,77659
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 19,5025*
€ 23,20798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,5625*
€ 19,70938
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 14,9065*
€ 17,73874
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 481,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.