Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille uvex super g 9172 excellence


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille uvex super g 9172 excellence
Schutzbrille uvex super g 9172 excellence
Artikel-Nr.:
     163-6228096
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9172.210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille uvex super g 9172, excellence
Eine der leichtesten Schutzbrillen der Welt.
Die Scheibe: Neuentwickelte Fertigungsprozesse ermöglichen die Gestaltung einer extrem dünnen Scheibe mit außerordentlicher optischer Klarheit. Die aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und garantiert ein angenehmes Augenklima.
Der Rahmen: In Ultraleichtbauweise aus Grilamid® hergestellt, ist höchste Flexibilität gewährleistet. Mit einem innovativen Bügelkonzept überzeugt die super g durch perfekte Passform und rutschfreien Sitz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Das Ergebnis: Die super g ist eine komplett metallfreie Brille, die Schutz auf höchstem Niveau bietet und dabei nur 18 g wiegt.

Beschichtung der Scheibe, supravision excellence: Scheibe außen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei, 100 % UV-Schutz

Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2
Material Scheibe PC
Farbe Scheibe farblos
Farbe Gestell klar
Norm EN 166
Gewicht 18 g
Beschlagfrei Ja
UV-Schutz Ja
Kratzfest Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 11,86*
40 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 12,92*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 14,03*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 12,51*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9172255
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.