Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh KCL Camapren® 722 | Handschuhgröße: 8


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camapren® 722 | Handschuhgröße: 8
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camapren® 722 | Handschuhgröße: 8
Artikel-Nr.:
     163-6055256
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     072208141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camapren® 722
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren-Naturlatex


-Sehr gutes Feingefühl
-Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, profiliert
-Hohe Felxibilität bei tiefen Temperaturen
-Hohe Elastizität
-Angenehmer Tragekomfort
-Mit Stretchrand
-Packung à 1 Paar


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 388, EN 420, EN 421.

Handschuhgröße 8
Länge 300 mm
Dicke 0,60 mm
Farbe rot
Material Chloropren/Naturlatex
AQL 0,65
Innenausführung velourisiert
Beidseitig tragbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach rot, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor, Chemiehandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.