Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe bis ca. +500°C


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuhe bis ca. +500°C
Hitzeschutzhandschuhe bis ca. +500°C
Artikel-Nr.:
     163-4688615
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     0100220
EAN/GTIN:
     4030971002204
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuhe, bis ca. +500 °C
Diese Handschuhe aus HT-Glasgewebe sind ideal für Arbeiten mit heißen Gegenständen, bis zu 500 °C.


-Faust-Hitzeschutzhandschuh
-Schnittfest, abriebfest
-Doppelt isoliert
-Beidseitig tragbar

Länge 300 mm
Farbe grau
Max. Temperaturbeständigkeit 500 °C
Temperaturbeständigkeit 500 °C
Beidseitig tragbar Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 46,02*
€ 59,50*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 48,17*
€ 59,79*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 48,79*
€ 60,74*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 49,09*
€ 60,80*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 58,43*
€ 95,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,82*
€ 112,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,09*
€ 107,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 76,16*
€ 90,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 68,54*
€ 81,56
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 61,70*
€ 73,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,43*
€ 69,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 58,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.