Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker DYMO® LabelManager™ 420P-Set | Typ: DYMO® LabelManager™ 420P-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettendrucker DYMO® LabelManager™ 420P-Set | Typ: DYMO® LabelManager™ 420P-Set
Etikettendrucker DYMO® LabelManager™ 420P-Set | Typ: DYMO® LabelManager™ 420P-Set
Artikel-Nr.:
     163-4687657
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettendrucker DYMO® LabelManagerä 420P-Set
Der LabelManagerä 420P zeichnet sich durch ein großes Display, einen wiederaufladbaren Akku und praktische Schnellzugriffstasten aus. Ideal für eine Vielzahl von Beschriftungsaufgaben. Dank PC-Konnektivität können Etiketten über die DYMO® Labelä-Software mit Barcodes, Logos und Grafiken individuell gestaltet oder Texte aus Tabellenkalkulations- und Datenbankdateien gedruckt werden.


-4-zeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt Schrifteffekte vor dem Ausdruck an
-Drucken von Barcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
-Schnellzugriffstasten für Satzzeichen, Währungssymbole, diakritische Zeichen und andere Symbole
-7 Schriftgrößen, 8 Schriftstile, 10 Textstile, 8 Rahmen und Unterstreichung
-Druckt bis zu 10 Kopien eines Etiketts
-Speicher und schneller Zugriff auf bis zu 15 häufig verwendete Etiketten
-Thermotransferdruck mit 180 dpi Auflösung
-PC-Anschluss über USB-Schnittstelle
Lieferumfang: Etikettendrucker, D1-Starter-Schriftband schwarz auf weiß (12 mm x 7 m), D1-Starter-Schriftband schwarz auf transparent (6 mm x 7 m), D1-Starter-Schriftband schwarz auf gelb (9 mm x 7 m), D1-Starter-Schriftband schwarz auf rot (19 mm x 7 m), Li-Ionen-Akku, Ladeadapter, USB-Kabel, Kurzanleitung, Softcase-Koffer

Typ DYMO® LabelManager™ 420P-Set
Min. Etikettenbreite 6,00 mm
Max. Etikettenbreite 19,00 mm
Etikettenbreite 6 ... 19 mm
Tastatur ABC
Drucktechnologie Thermodruck
Breite 104 mm
Tiefe 215 mm
Höhe 57 mm
Abmessungen (BxTxH) 104 x 215 x 57 mm
Gewicht 415 g
Art Hilfsenergie Akku
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 182,38*
2 Tage
21
pro Stück
€ 7,50*
ab € 160,71*
€ 182,39*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 160,63*
€ 183,06*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,97*
€ 185,62*
Lager 163
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,36*
€ 254,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 212,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,65*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,56*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,14*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,10*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,90*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,16*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 7,23*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 24,64*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,61*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,14*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,50*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 7,93*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,50*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,79*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.