Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftbänder für DYMO® Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D1-Schriftbänder für DYMO® Etikettendrucker
D1-Schriftbänder für DYMO® Etikettendrucker
Artikel-Nr.:
     163-4687611
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftbänder für DYMO® Etikettendrucker
Schriftband haftet auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (wie z. B. Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas) und lässt sich ohne Klebstoffrückstände abziehen. Mit Rückseitenschlitzung (Easy Peel) zum einfachen Ablösen der Schriftbänder von der Schutzfolie.


-Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenlicht verhindert ein Verblassen oder Ablösen des Etiketts
-Externe D1-Schriftbandkassetten aus 100 % Recyclingmaterial
-Wasserabweisend
-Temperaturbeständig von -18 bis 90 °C

Farbe schwarz auf transparent
Breite 9,00 mm
Länge 7,00 m
Material Polyester
Für LabelManager™ 160, 210D+, 280, 360D, 420P, PnP, 500TS/LabelWriter™ 450 DUO

Kompatible Geräte:
Dymo:
3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, schriftband dymo 9mmx7m schwarz auf transparent, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,36*
€ 10,18*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,40*
€ 10,20*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,42*
€ 10,23*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,49*
€ 10,29*
Lager 163
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 12,97*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.