| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4686091 Herst.-Nr.: 3245424922201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 492, Nitril Feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit Baumwollvelourisierung, vielseitig einsetzbar. Anatomische Passform. Griffiges Profil an Handinnenfläche und Fingern. Hohe Beständigkeit gegen viele Lösemittel, Öle und Fette. Sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebbeständigkeit. Guter Nassgriff. Kat. III Packung à 1 Paar.
Handschuhgröße 10 Länge 320 mm Dicke 0,38 mm Farbe grün Material Nitril Innenausführung velourisiert Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Schutz,Handschuhe, Nitril-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, Chemikalienschutz-Handschuhe, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh |
| | |
| |