Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel auf Displayport
>
Artikel
TrippLite DisplayPort 1.2 to DVI Active Ada
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1627
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404561
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
P581-006-V2
EAN/GTIN:
0037332191977
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
TrippLite DisplayPort 1.2 to DVI Active Ada
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
,
Displayport Kabel auf DVI
,
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
adapterkabel dvi
,
Hardware
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 30,21*
€ 41,22*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 41,23*
Lager 855
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 41,70*
Lager 173
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,91*
€ 41,99*
Lager 7405
3 Tage
9
€ 1,00*
ab € 41,19*
€ 54,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1627
Versand:
Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B004-DP2UA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
€ 197,68*
Zubehör
Tripp Lite P318-006-MF Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P318-006-MF
€ 5,76*
Zubehör
Tripp Lite P556-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P556-006
€ 8,56*
Zubehör
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006
€ 13,48*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006-VGA
€ 34,72*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
€ 31,78*
Zubehör
Tripp Lite P566AB-006 Videokabel-Adapter 1,83 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P566AB-006
€ 12,75*
Zubehör
Tripp Lite P567-01M Videokabel-Adapter 1 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-01M
€ 35,71*
Zubehör
Tripp Lite P567-02M Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-02M
€ 44,88*
Zubehör
Tripp Lite P579-006 DisplayPort-Verlängerungskabel mit Verriegelung, 4K bei 60 Hz, HDCP 2.2 (Stecker/Buchse), 1,83 m
Tripp Lite
P579-006
€ 33,91*
Zubehör
Tripp Lite P579-010 DisplayPort-Verlängerungskabel mit Verriegelung, 4K bei 60 Hz, HDCP 2.2 (Stecker/Buchse), 3,05 m
Tripp Lite
P579-010
€ 37,42*
Zubehör
Tripp Lite P579-015 DisplayPort-Verlängerungskabel mit Verriegelung, 4K bei 60 Hz, HDCP 2.2 (Stecker/Buchse), 4,57 m
Tripp Lite
P579-015
€ 33,06*
Zubehör
Tripp Lite P580-003-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite
P580-003-8K6
€ 32,46*
Zubehör
Tripp Lite P580-006 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
P580-006
€ 8,51*
Zubehör
Tripp Lite P580-006-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
P580-006-8K6
€ 21,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.