Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
Artikel
TrippLite DVI Single Link Cable, Digital TM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1627
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404510
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
P561-050
EAN/GTIN:
0037332130877
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
TrippLite DVI Single Link Cable, Digital TM
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Hardware
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 47,38*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 55,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1627
Versand:
Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite A102-02M Audio-Kabel 2 m TOSLINK Schwarz
Tripp Lite
A102-02M
€ 5,50*
Zubehör
Tripp Lite P312-010 Audio-Kabel 3,05 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P312-010
€ 3,22*
Zubehör
Tripp Lite P312-012 Audio-Kabel 3,66 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P312-012
€ 3,63*
Zubehör
Tripp Lite P313-001 Audio-Kabel 0,3 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P313-001
€ 4,61*
Zubehör
Tripp Lite P318-006-MF Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P318-006-MF
€ 5,76*
Zubehör
Tripp Lite P502-003-SM Koaxialkabel 0,91 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-003-SM
€ 7,33*
Zubehör
Tripp Lite P502-006-RA VGA-Kabel 1,83 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-006-RA
€ 10,45*
Zubehör
Tripp Lite P504-015 VGA-Kabel 4,57 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P504-015
€ 22,62*
Zubehör
Tripp Lite P510-006 VGA-Kabel 1,83 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P510-006
€ 5,07*
Zubehör
Tripp Lite P512-010 VGA-Kabel 3,05 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P512-010
€ 6,15*
Zubehör
Tripp Lite P556-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P556-006
€ 8,56*
Zubehör
Tripp Lite P561-003 DVI-Kabel 0,91 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P561-003
€ 4,57*
Zubehör
Tripp Lite P561-006 DVI Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P561-006
€ 12,08*
Zubehör
Tripp Lite P561-006-SLI DVI-Kabel 1,83 m DVI-I Schwarz
Tripp Lite
P561-006-SLI
€ 10,75*
Zubehör
Tripp Lite P562-006-SL DVI-Kabel 1,82 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P562-006-SL
€ 10,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.