Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabel USB Type-CT 2.0 Stecker, 1,0m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 83601 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
DeLOCK 83601 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
DeLOCK 83601 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     1627-1502568
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83601
EAN/GTIN:
     4043619836017
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
24 pin USB-C (M) zu USB Typ B (M) - USB 3.1 - 1 m - Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Hardware
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
€ 2,90*
ab € 3,15*
€ 4,77*
€ 6,78*
ab € 3,17*
€ 4,80*
€ 6,70*
ab € 3,58*
€ 5,41*
5 Tage
97
€ 9,90*
ab € 3,70*
€ 5,59*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65634
ab € 4,45*
Zubehör
Delock
83597
ab € 12,58*
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,30*
Zubehör
Delock
83599
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.