Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-WK-1323 Herst.-Nr.: WK-1323 EAN/GTIN: 8713016013231 |
| |
|
|  |  |
 | Edelstahl Wasserkocher 1,2 Liter 360° drehbar kabellos 1500 Watt Der Tristar Wasserkocher hat ein sehr elegantes Design und ein großes Fassungsvermögen von 1,2 Liter! 1500 Watt Leistung sorgen dafür, dass das Wasser schnell kocht. Dank seines kompakten Designs können Sie den elektrischen Wasserkocher problemlos transportieren. Der Teekocher sieht mit seinem Edelstahlgehäuse nicht nur stylisch aus, sondern ist auch äußerst praktisch im Gebrauch. Da sich der Kocher auf seinem Sockel um 360° drehen lässt, ist er sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Der Wasserkocher kann abgenommen werden, um das Auffüllen und Ausgießen zu erleichtern. Die Wasserstandsanzeige zeigt Ihnen, wie viel Wasser im Kocher ist. Nachdem das Wasser gekocht hat, wird der Wasserkessel automatisch abgeschaltet. Der Wasserkessel hat ein Edelstahlgehäuse mit integriertem Griff, dieser besteht aus einem BPA-freien Material. Dank der rutschfesten Füße steht der Wasserkessel stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein Überhitzungs- und ein Trockengehschutz sorgen dafür, dass sich der Elektrokocher abschaltet, wenn das Wasser verdampft ist oder zu heiß wird. Dank seiner kompakten Größe lässt sich der Heisswasserbereiter überall mit hinnehmen. Mit seinem kompakten Design ist er leicht zu transportieren. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Der Filter hält das Wasser frei von Kalkablagerungen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Silber / Schwarz | Material: | Edelstahl-Gehäuse - Kunststoff Griff | Leistung: | 1500 Watt | Inhalt: | 1,2 Liter | Kabel: | 0,70cm - 360° drehbarer Sockel -Abnehmbar von der Basisstation | Wasserstandanzeige: | Ja, Außenliegend | Abschaltung: | Automatisch bei Erreichen der Temperatur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teekocher, Express, Heißwasserbereiter, Heißwasserkocher, Heißwasserspender, Kessel, Cool, Touch, Gehäuse, Design, Designer, modern, moderner, stylisch, stylischer, Filter, Kalkfilter, Tee, Heißwasser, Heisswasser, heißes, Wasser, Warmwasser, mit, für, aus, Silber, Mini, klein, kleiner, 1500, Watt, ein, 1, Liter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 20,52* | € 34,60* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,98* | € 34,85* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 27,88* | € 35,66* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,62* | € 36,38* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 29,14* | € 36,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|