Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WK-1323 Wasserkocher Edelstahl, Schwarz Fassungsvermögen: 1.2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536983-BP
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WK-1323
EAN/GTIN:
     8713016013231
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Tristar WK-1323 Wasserkocher schnurlos Edelstahl,Schwarz

Tristar Edelstahl Wasserkocher mit 1,2 Liter Fassungsvermögen

Praktischer Teekocher mit elegantem Edelstahlgehäuse und 1,2 l Fassungsvermögen
1500 W Leistung sorgen dafür, dass das Wasser schnell kocht
Einfache Bedienung mittels Ein/Aus-Schalter und Kontrolllampe sowie automatischer Abschaltung

Der Tristar WK-1323 Wasserkocher hat ein sehr elegantes Design und ein großes Fassungsvermögen von 1,2 l. 1500 W Leistung sorgen dafür, dass das Wasser schnell kocht. Dank seines kompakten Designs können Sie den elektrischen Wasserkocher problemlos transportieren.

Perfektes Küchenzubehör
Der Tristar-Teekocher sieht mit seinem Edelstahlgehäuse nicht nur stylisch aus, sondern ist auch äußerst praktisch im Gebrauch. Da sich der Kocher auf seinem Sockel um 360° drehen lässt, ist er sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Der Teekocher kann abgenommen werden, um das Auffüllen und Ausgießen zu erleichtern. Die Wasserstandsanzeige zeigt Ihnen, wie viel Wasser im Kocher ist. Nachdem das Wasser gekocht hat, wird der Wasserkessel automatisch abgeschaltet.

Sicher im Gebrauch
Der WK-1323 Wasserkessel hat ein Edelstahlgehäuse mit integriertem Griff und besteht aus einem BPA-freien Material. Dank der rutschfesten Füße steht der Wasserkessel stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein Überhitzungs- und ein Trockengehschutz sorgen dafür, dass sich der Elektrokocher abschaltet, wenn das Wasser verdampft ist oder zu heiß wird.

Durchdachtes Design
Dank seiner kompakten Größe lässt sich der Tristar-Teekessel überall mit hinnehmen. Mit seinem kompakten Design ist er leicht zu transportieren. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Der Filter hält das Wasser frei von Kalkablagerungen.

Ausstattung:
Dank Überhitzungs- und Trockengehschutz sowie rutschfester Füße sicher im Gebrauch
Der Teekocher hat einen Filter, um Kalkablagerungen zurückzuhalten
360°-Zentral-Akku-Technik
Deckel
Anti-Rutsch-Füße
Kabellos
Material Kanne: Edelstahl
An/Aus Schalter
Überhitzungsschutz
Trockenkochschutz
Verdecktes Heizelement
Verschließbar mit Sicherheitsverschluss
Kontrolllampe
Kabellänge: 0,7 m
Automatisches Abschalten
Kabelaufwicklung

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.2 l · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: schnurlos · Leistung: 1500 W · Material: Edelstahl,Kunststoff

Lieferumfang:
Tristar-Wasserkocher,Sockel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Leistung:
1500 W
Fassungsvermögen:
1.2 l
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: 08713016013231, Tristar, WK-1323
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,52*
€ 34,60*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 34,85*
€ 4,95*
ab € 27,88*
€ 35,66*
€ 6,95*
ab € 28,62*
€ 36,38*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 29,14*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
WK-1324
€ 24,10*
Zubehör
Tristar
WK-1325
€ 33,44*
Zubehör
Tristar
WK-3372
€ 15,12*
Zubehör
Tristar
WK-3377
€ 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.