Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WK-1325 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Tristar WK-1325 Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17355571
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WK-1325
EAN/GTIN:
     8713016013255
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
WK-1325 Wasserkocher – Fassungsvermögen: 1,2 l – Für den Campingeinsatz geeignet
Der WK-1325 Wasserkocher hat ein sehr elegantes Design und ein großes Fassungsvermögen von 1,2 l. Mit 850 W Leistung eignet sich der Teekocher auch für den Campingeinsatz. Dank seines kompakten Designs können Sie den elektrischen Wasserkocher problemlos transportieren.

Perfektes Küchenzubehör
Der Tristar-Teekocher sieht mit seinem Edelstahlgehäuse nicht nur stylisch aus, sondern ist auch äußerst praktisch im Gebrauch. Da sich der Kocher auf seinem Sockel um 360° drehen lässt, ist er sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Der Teekocher kann abgenommen werden, um das Auffüllen und Ausgießen zu erleichtern. Die Wasserstandsanzeige zeigt Ihnen, wie viel Wasser im Kocher ist. Nachdem das Wasser gekocht hat, wird der Wasserkessel automatisch abgeschaltet.

Sicher im Gebrauch
Der WK-1325 Wasserkessel hat ein Edelstahlgehäuse mit integriertem Griff und besteht aus einem BPA-freien Material. Dank der rutschfesten Füße steht der Wasserkessel stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein Überhitzungs- und ein Trockengehschutz sorgen dafür, dass sich der Elektrokocher abschaltet, wenn das Wasser verdampft ist oder zu heiß wird.

Durchdachtes Design
Der Tristar-Wasserkocher ist mit 1,2 l Fassungsvermögen und 850 W Leistung auch für den Campingeinsatz geeignet. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich überall mit hinnehmen. Mit seinem kompakten Design ist er leicht zu transportieren. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Der Filter hält das Wasser frei von Kalkablagerungen.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Tristar-Wasserkocher, Sockel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des WK-1325 Wasserkochers:
Praktischer Teekocher mit elegantem Edelstahlgehäuse und 1,2 l Fassungsvermögen
Der Wasserkocher ist mit 850 W Leistung für den Campingeinsatz geeignet
Einfache Bedienung mittels Ein/Aus-Schalter und Kontrolllampe sowie automatischer Abschaltung
Dank Überhitzungs- und Trockengehschutz sowie rutschfester Füße sicher im Gebrauch
Der Teekocher hat einen Filter, um Kalkablagerungen zurückzuhalten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
830 g
Energie
Leistung
850 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
980 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
WK-1323
€ 34,60*
Zubehör
Tristar
WK-1324
€ 24,10*
Zubehör
Tristar
WK-3372
€ 15,12*
Zubehör
Tristar
WK-3377
€ 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.