Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WK-1324 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12017029
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WK-1324
EAN/GTIN:
     8713016013248
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
WK-1324 Wasserkocher – Fassungsvermögen: 1,5 l – 360° drehbar
Der WK-1324 Wasserkessel hat 1,5 l Fassungsvermögen und bringt mit 2000 W Leistung das Wasser rasch zum Kochen. Der Wasserkessel ist äußerst praktisch im Gebrauch, weil er sich um 360° drehen und vom Sockel abnehmen lässt.

Durchdachtes Design
Der Tristar-Wasserkessel hat 1,5 l Fassungsvermögen und 2000 W Leistung. Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Teekocher automatisch ab. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Die abnehmbare Siebtülle hält Kalkablagerungen im Wasser zurück.

Rundum praktisch
Der Tristar-Teekocher hat ein integriertes Heizelement und damit leicht zu reinigen ist. Außerdem ist er um 360⁰ drehbar, so dass er sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet ist. Der Teekocher kann abgenommen werden, um das Auffüllen und Ausgießen zu erleichtern. Die Wasserstandsanzeige zeigt Ihnen, wie viel Wasser im Kocher ist.

Sicher im Gebrauch
Der WK-1324 Wasserkessel hat ein weißes Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff und besteht aus einem BPA-freien Material. Dank der rutschfesten Füße steht der Wasserkessel stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Außerdem sorgen ein Überhitzungs- und ein Trockengehschutz dafür, dass sich der Kocher abschaltet, wenn das Wasser verdampft ist oder zu heiß wird.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Tristar-Wasserkocher, Sockel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des WK-1324 Wasserkochers:
Praktischer Teekocher mit weißem Kunststoffgehäuse und 1,5 l Fassungsvermögen
Der Teekocher hat ein integriertes Heizelement und 2000 W Leistung
Einfache Bedienung via Ein/Aus-Schalter und mit automatischer Abschaltfunktion
Dank Überhitzungs- und Trockengehschutz sowie rutschfester Füße sicher im Gebrauch
Der Deckel hat einen integrierten Filter, um Kalkablagerungen zurückzuhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
780 g
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
910 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
WK-1323
€ 34,60*
Zubehör
Tristar
WK-1325
€ 33,44*
Zubehör
Tristar
WK-3372
€ 15,12*
Zubehör
Tristar
WK-3377
€ 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.