Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm
Artikel-Nr.:
     1609-WEST-705
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     WEST-705
EAN/GTIN:
     8717496636744
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cm

Gegenstände bis 70kg schnell, sicher und einfach zu transportieren kann ganz leicht sein!

Die klappbare Sackkarre mit Spanngurt ist ein echtes Multitalent: Mit wenigen Handgriffen lässt sich die faltbare Transportkarre den jeweiligen Erfordernissen anpassen.

Sie suchen eine einfache Art schwere Dinge zu transportieren?
Dann haben wir hier die Lösung für Sie: Die FATMAX Sackkarre & Transportkarre! Durch ihre stabile Form ist sie bis zu 70 KG belastbar. Dies lässt Sie Lasten jeglicher Art fortbewegen. Zusammengeklappt kann die Klappsackkarre bequem im Auto transportiert werden.

Aus leichtem und strapazierfähigem Aluminium gefertigt sichern Sie sich eine Stapelkarre der höchsten Qualität.

Maße Aufgeklappt:
* Höhe: 104 cm
* Breite: 41 cm
* Tiefe: 41 cm

Maße Zusammengeklappt:
* Höhe: 104 cm
* Breite: 41 cm
* Tiefe: 41 cm

* Plattform-Breite: 39 cm
* Plattform-Tiefe: 28 cm
Weitere Informationen:
Art:
Sackkarre mit Spanngurt
geeignet als:
Transportkarre, Stapelkarre
Material:
Aluminium, Räder Gummi
Zusammenklappbar:
klappbar
Besonderes:
Mit Spanngurt
Belastbarkeit:
bis 70 kg
Gewicht:
3,35 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 41 cm Höhe: 104 cm Tiefe: 41 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 39 cm Höhe: 71 cm Tiefe: 39 cm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Klappsackkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, teleskopisch, höhenverstellbar, bis, 150, kg, Rollwagen, Werkstattwagen, Multifunktionskarre, Transportmittel, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,51*
€ 71,69*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 71,70*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 69,39*
€ 88,43*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OHT3
ab € 47,74*
Ähnlich
Perel
OHT9
ab € 26,69*
Ähnlich
Toolland
QT119
ab € 97,93*
Ähnlich
Toolland
QT118
ab € 61,82*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 80,08*
Ähnlich
Stanley
WEST-501
ab € 60,39*
Ähnlich
Toolland
QT103E
ab € 33,87*
Ähnlich
Toolland
QT124
ab € 125,13*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.