Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland QT119 Handkarre Metall, Kunststoff Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland QT119 Handkarre Metall, Kunststoff Transportwagen
Toolland QT119 Handkarre Metall, Kunststoff Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36131902
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     QT119
EAN/GTIN:
     5410329643348
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
9500 g
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Maximales Lastgewicht
200 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Raddurchmesser
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toolland
OHT1PU
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.