Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm
Artikel-Nr.:
     1609-QT110
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     QT110
EAN/GTIN:
     5411244991101
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Sackkarre für Holz bis 250kg, 3 Positionen, Soft-Grip Handgriffe, 119x68,5x63cm

Der praktische Helfer bei allen Transporten!

Diese Sackkarre ist eine praktische Hilfe für den Transport von Holz und auch Paketen, Kisten, Getränkekästen u.ä. So schonen Sie Ihren Rücken und sparen viel Zeit und Mühe.

Die Transportkarre kann in drei verschiedenen Varianten genutzt werden. Für den sicheren Transport von Holzscheiten können Sie einen Rahmen anbringen, der ein verrutschen der Scheite verhindert. Des weiteren können Sie den Handwagen mit zwei unterschiedlich großen Platten, je nach Größe des Transportgutes, verwenden. Für einen guten Halt ist die Sackkarre mit einem Soft Grip Handgriff ausgestattet.

Transportieren Sie Ihre Sachen jederzeit sicher und bequem auf dem Handwagen.

Mit einer Nutzlast von max. 250kg, bei einem Eigengewicht von 12 kg, ist die Sackkarre ideal für Lieferungen, Umzüge, Verlade arbeiten etc. in Haus und Garten geeignet.

Der Transportwagen hat eine Höhe von 119 cm und ist 68,5 x 63 cm groß.

Auch zu finden unter: Plattformwagen, Stapelkarre
Weitere Informationen:
Art:
Sackkarre für Holz
Belastbarkeit:
250 kg
Verstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre, Transportkarre, Handwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toolland
OHT7PU
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.