Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OHT3 Reisekarren Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OHT3 Reisekarren Schwarz, Rot, Silber
Perel OHT3 Reisekarren Schwarz, Rot, Silber
Perel OHT3 Reisekarren Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22574840
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OHT3
EAN/GTIN:
     5410329422370
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Höhenverstellbar
Ja
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höheneinstellung
370 mm
Höhenanpassungsrate
745 - 1115 mm
Gewicht
5900 g
Plattformbreite
355 mm
Plattformtiefe
240 mm
Zusammengeklappte Breite
400 mm
Gefaltete Tiefe
180 mm
Zusammengeklappte Höhe
745 mm
entfaltete Weite
400 mm
entfaltete Tiefe
410 mm
entfaltete Höhe
1115 mm
Raddurchmesser
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OHT9
ab € 26,64*
Ähnlich
Stanley
FXWT707
ab € 156,63*
Ähnlich
Toolland
QT119
ab € 97,90*
Ähnlich
Toolland
QT118
ab € 62,08*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 80,13*
Ähnlich
Stanley
WEST-501
ab € 60,20*
Ähnlich
Toolland
QT124
ab € 125,39*
Ähnlich
Stanley
FXWT-706
ab € 70,76*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.