Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm
Artikel-Nr.:
     1609-VELM5810
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VELM5810
EAN/GTIN:
     4260647059137
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Zugschalter

Deckenventilator mit LED Licht & Zugschalter, Winterbetrieb Ø76cm

Deckenventilator mit LED Licht - 2in1 – Beleuchtung & eine leise frische Brise!

Mit 240 Umdrehungen pro Minute bringt dieser Deckenventilator eine angenehme Abkühlung.

Über den Zugschalter können alle Funktionen bequem geschaltet werden:
Der Ventilator verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen, sodass der Luftstrom nach Belieben reguliert werden kann.

Sommer und Winterfunktion
Auch im Winter bietet der Deckenventilator gute Dienste. Dank der Rücklauf Funktion, die die Drehrichtung der Flügel umkehrt, drückt sie im Winter angesammelte heiße Luft auf den Boden und verteilt sie besser im Raum.

Mit einem maximalen Geräuschpegel von 45,2dB auf höchster Stufe, gehört der Ventilator zu den leisen seiner Art.

Der Deckenventilator ist in modernem Silber gehalten, ein zeitloses Design, dass sich gekonnt in viele Einrichtungsstile integriert. Mit seinen 6 Flügeln erreicht der Ventilator einen Durchmesser von 76cm und hat eine Höhe von 33cm.

Die opalweiße Glasabdeckung erzeugt ein angenehmes blendfreies Licht, der Ventilator ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, und wird mit passendem Leuchtmittel mit 4 Watt und 320 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Features:
mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Durchmesser: 76 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
230 Volt
Gewicht:
3 kg
Geräuschpegel:
max. 45,2 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 102,59 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
240 rpm
Weitere Suchbegriffe: deckenventilator tristar, decken ventilator, LED, Ventilator, Deckenlüfter, Deckenlampe, Zimmerventilator, Windmaschine, Winderzeuger, Luftkühler, Raumventilator, Lampe, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, kleiner, mit, zum, im, schlafen, sehr, für, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Babyzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,42*
€ 100,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,13*
€ 98,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,17*
€ 91,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,83*
€ 77,15
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Globo Handels
0307
ab € 65,61*
Sonstiges
Tristar
VE-5810
ab € 63,22*
Sonstiges
Tristar
VE-5815
ab € 127,93*
Sonstiges
Globo
0310
ab € 65,85*
Sonstiges
Globo
0333
ab € 118,67*
Sonstiges
Globo
0308
ab € 88,85*
Sonstiges
Globo
0330
ab € 65,55*
Sonstiges
Globo
0337
ab € 168,11*
Sonstiges
Globo
0307W
ab € 65,80*
Sonstiges
Globo
807092
ab € 65,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.