Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm
Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm
Deckenventilator JERRY graphit
Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm
Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm
Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm
Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-0337
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0337
EAN/GTIN:
     9007371232987
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo

Deckenventilator mit Licht JERRY Zugschalter, Buche/Graphit Ø130cm

Nicht nur optisch ein edler Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser schicke Deckenventilator mit Licht. Er verfügt über einen integrierten Zugschalter, mit welchem Sie ihn mühelos und bequem steuern können. Optional können Sie ihn auch mit einem passenden Wandschalter bedienen, der als separates Zubehörteil für Globo Deckenventilatoren zu erwerben ist.

Zudem können Sie dem Deckenventilator durch die zwei Flügelfarben Buche und Graphit zwischendurch immer mal wieder ein neues "Outfit" verpassen - je nachdem, welches Design sich am besten in Ihr Wohnambiente einfügt.

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem Deckenventilator mit Beleuchtung oder einer effektiven "Windmaschine" sind, liegen Sie mit diesem vielseitigen Ventilator aus dem Hause Globo Lighting voll im Trend.

Der Ventilator JERRY hat einen Durchmesser von 130 cm. Die fünf Flügel sind aus MDF und verleihen dem modernen Klimagerät eine attraktive Gesamterscheinung. Abgerundet wird das ansprechende Design durch die elegante Aufhängung in Metall Nickel matt / Chrom und die fünf Brennstellen mit Opalglas Schirmen, die ein wohnliches Licht verstrahlen.

Für frischen Wind sorgen zudem ein leistungsstarker Motor mit 60 Watt sowie drei Lüfter Stufen mit rechts-links Lauf.

Durch die integrierte Beleuchtung lässt Sie der Deckenventilator niemals im Dunkeln stehen. Der Ventilator ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet, in die Sie Leuchtmittel (Allgebrauchslampen / AGL, Energiesparlampen / ESL oder LED Lampen) mit maximal 40 Watt einsetzen können.

So kann der nächste Sommer kommen!
Weitere Informationen:
Features:
mit Ventilator
Material:
Glas, Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Anthrazit, Braun, Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 49,5 cm, Durchmesser: 130 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
8,76 kg
Leistungsstufen:
3
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 0337, Globo Lighting, Ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenventilator mit Beleuchtung, Ventilatoren, Lüfter, Windmaschine, Deckenventilatoren, Deckenlüfter, Deckenventilator mit Lampe, Ventilator kaufen, Ventilation, Deckenlampe mit Ventilator, Ventilator mit Lampe, Ventilatoren kaufen, Ventilator günstig, Ventilator leise, Ventilator Lampe, Lampe mit Ventilator, Raumventilator, Raumventilation, Globo Ventilator, Globo Deckenventilator, Globo, Globo Leuchten, Jerry
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 12,00*
ab € 168,49*
€ 207,66*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 201,22*
€ 246,45*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,45*
€ 293,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 244,42*
€ 290,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,79*
€ 287,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 231,63*
€ 275,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,22*
€ 239,45
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 201,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
0333
ab € 118,15*
Ähnlich
Globo
0307W
ab € 65,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.