Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOBO UGO Lüfter mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8532139
Hersteller:
     Globo Handels
Herst.-Nr.:
     0307
EAN/GTIN:
     9007371232925
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo
GLOBO UGO - Lüfter mit Licht - Deckenbefestigung - 76 cm - nickel matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
Nickel matt
Produkttyp
Lüfter mit Licht
Funktionen
Kühlend
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
76 cm
Tiefe
76 cm
Höhe
28 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Spannung
230 V
Beleuchtung
Sockeltyp
E27
Beleuchtung Zugkette
Ja
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
76 cm
Klingenanz.
6
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,50*
€ 101,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,58*
€ 100,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
0308
ab € 88,79*
Ähnlich
Globo
0337
ab € 169,42*
Ähnlich
Globo
0307W
ab € 65,80*
Ähnlich
Globo
807092
ab € 65,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.