Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm
Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm
Deckenventilator ALANA Buche
Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm
Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm
Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-0333
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0333
EAN/GTIN:
     9007371235971
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo

Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm

Deckenlampe mit Ventilator und Fernbedienung, 2 Flügelfarben

Nicht nur optisch ein schöner Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser elegante Deckenventilator mit Licht. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können. Zudem können Sie dem Deckenventilator durch die zwei Flügelfarben silber und Buche nach Belieben ein neues "Outfit" verpassen - je nachdem, welches Design sich am besten in Ihr Wohnambiente einfügt.

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem Deckenventilator mit Beleuchtung, einem Deckenventilator mit Fernbedienung oder einer effektiven "Windmaschine" sind, liegen Sie mit diesem vielseitigen Ventilator aus dem Hause Globo Lighting voll im Trend.

Der Ventilator ALANA hat einen Durchmesser von 105 cm. Die drei Flügel sind aus MDF und verleihen dem modernen Klimagerät eine attraktive Gesamterscheinung. Abgerundet wird das ansprechende Design durch die nickel matt farbene Aufhängung und die opalweiße Glasabdeckung für das Licht.

Für frischen Wind sorgen zudem ein leistungsstarker Motor mit 50 Watt sowie drei Lüfter Stufen mit rechts-links Lauf.

Durch die integrierte Beleuchtung lässt Sie der Deckenventilator niemals im Dunkeln stehen. Der Ventilator ist mit einer E14 Fassung ausgestattet, in die Sie ein Leuchtmittel (Allgebrauchslampe / AGL, Energiesparlampe / ESL oder LED Lampe) mit maximal 40 Watt einsetzen können.

So kann Ihnen die hitze nichts anhaben!

Auch zu finden unter: Deckenlampe mit Ventilator, Ventilator mit Lampe, Decken Ventilator, Ventilator mit Fernbedienung, Ventilator Lampe, Lampe mit Ventilator, Raumventilator, Raumventilation
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Glas, Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Braun, Silber
Abmessungen:
Höhe: 30,5 cm, Durchmesser: 105 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5,6 kg
Leistungsstufen:
3
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Innenleuchte, Ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenventilator mit Beleuchtung, Deckenventilator mit Fernbedienung, Ventilatoren, Lüfter, Windmaschine, Deckenventilatoren, Deckenlüfter, Deckenventilator mit Lampe, Ventilation, Deckenventilator mit Beleuchtung und Fernbedienung, Deckenventilator mit Licht und Fernbedienung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 12,00*
ab € 118,33*
€ 147,80*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 141,66*
€ 176,68*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,68*
€ 210,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,62*
€ 205,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,81*
€ 202,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,51*
€ 196,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,66*
€ 168,58
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 141,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
0330
ab € 65,85*
Ähnlich
Globo
0337
ab € 169,42*
Ähnlich
Globo
807092
ab € 65,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.