Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm
Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm
Deckenventilator AZURA graphit
Deckenventilator AZURA Buche
Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm
Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm
Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm
Deckenventilator AZURA Technik
Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-0308
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0308
EAN/GTIN:
     9007371235926
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo

Deckenventilator mit Licht AZURA, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø132cm

LED Innenbeleuchtung - Deckenventilator mit Licht und Zugschalter

Nicht nur optisch ein schöner Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser edle Deckenventilator mit Licht. Er verfügt über einen integrierten Zugschalter, mit welchem Sie ihn mühelos und bequem steuern können. Optional können Sie ihn auch mit einem passenden Wandschalter bedienen, der als separates Zubehörteil für Globo Deckenventilatoren zu erwerben ist.

Zudem können Sie dem Deckenventilator durch die zwei Flügelfarben Buche und graphit zwischendurch immer mal wieder ein neues "Outfit" verpassen - je nachdem, welches Design sich am besten in Ihr Wohnambiente einfügt.

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem Deckenventilator mit Beleuchtung oder einer effektiven "Windmaschine" sind, liegen Sie mit diesem vielseitigen Ventilator aus dem Hause Globo Lighting voll im Trend.

Der Ventilator AZURA hat einen Rotordurchmesser von 132 cm. Die fünf Flügel sind aus MDF und verleihen dem modernen Klimagerät eine attraktive Gesamterscheinung. Abgerundet wird das ansprechende Design durch die Aufhängung in Nickel matt / Chrom und die opalweiße Glasabdeckung für das Licht.

Für frischen Wind sorgen zudem ein leistungsstarker Motor mit 60 Watt sowie drei Lüfter Stufen mit rechts-links Lauf.

Durch die integrierte Beleuchtung lässt Sie der Deckenventilator niemals im Dunkeln stehen. Der Ventilator ist mit einer E14 Fassung ausgestattet, in die Sie ein Leuchtmittel (Allgebrauchslampe / AGL, Energiesparlampe / ESL oder LED Lampe) mit maximal 60 Watt einsetzen können.

So kann die Hitze Ihnen nichts anhaben!

Auch zu finden unter: Ventilation, Deckenlampe mit Ventilator, Ventilator mit Lampe, Decken Ventilator, Ventilator Lampe, Lampe mit Ventilator, Raumventilator, Raumventilation
Weitere Informationen:
Features:
mit Ventilator
Material:
Glas, Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Braun, Grau
Abmessungen:
Höhe: 40,6 cm, Durchmesser: 132 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
6,8 kg
Leistungsstufen:
3
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenventilator mit Beleuchtung, Ventilatoren, Lüfter, Windmaschine, Deckenventilatoren, Deckenlüfter, Deckenventilator mit Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 12,00*
ab € 88,79*
€ 113,73*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 108,91*
€ 137,02*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,02*
€ 163,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,94*
€ 161,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,77*
€ 155,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,51*
€ 154,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,91*
€ 129,60
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
0307W
ab € 65,81*
Ähnlich
Globo
807092
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.