Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000W IPX4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000W IPX4
2er Set Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000W IPX4
2er Set Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, Kippsicherung, IPX4 3000W
2er Set Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, Kippsicherung, IPX4 3000W
Artikel-Nr.:
     1609-TCS78074N
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     TCS78074N
EAN/GTIN:
     4260529933074
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Heizstrahler
heizlüfter 3kw
heizlüfter

2er Set Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000W IPX4

Gerade in den Wintermonaten oder bei einem plötzlichen Kälteeinbruch ist es wichtig dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind. Vor allem auf Baustellen wo die zentrale Heizung vor Ort noch nicht in Betrieb ist und man einen Baustopp vermeiden will, kommen Bauheizer zum Einsatz. Mit den Heizgeräten erreichen Sie schnell erforderliche Luft- und Oberflächen-Temperaturen und können ohne Verzögerungen weiter arbeiten.

Mit diesem 2er Set Bauheizer haben Sie zwei Leistungsstarke Bautrockner.

Die Elektroheizer haben eine Größe von jeweils 25 x 23,7 x 34,5 cm (LxBxH). Sie arbeiten jeweils mit einer Leistung von 3000 Watt und einer Luftleistung 400m³/ h. Mit dem regelbaren Thermostat, den drei Heizstufen und der Ventilator-Funktion erreichen Sie ohne Probleme die benötigten Temperaturen.

Mit dem schwenkbaren Heizkopf lassen sich die Heizlüfter in die benötigte Position stellen.

Zu Ihrer Sicherheit sind die Bauheizer mit einem Überhitzungsschutz sowie einer Kippsicherung ausgestattet und verfügen über die Schutzart IPX4.

Auch zu finden unter: Bautrocknung, Baustellenheizung, Zusatzheizung, Frostwächter, Baulüfter
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 34,5 cm -Breite: 23,7 cm -Tiefe: 25 cm
Schutzart:
IP 44
Einsatzbereich:
Nur für den Außenbereich
Ein / Aus Schalter:
Mit Ein-/Ausschalter
Leistung:
3000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2 Heizstufen: 1500 Watt - 3000 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter ip44, Bauheizer, Bautrockner, Elektroheizer, Heizgebläse, Bautrocknung, Heizgerät, Zusatzheizung, Frostwächter, Hallenheizung, Industrieheizung, Industrieheizlüfter, Werkstattheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 179,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,90*
€ 262,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,42*
€ 258,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 211,58*
€ 251,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 202,53*
€ 241,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,25*
€ 213,31
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
TC78071
ab € 31,25*
Sonstiges
Tristar
KA-5060
ab € 28,47*
Sonstiges
Tristar
KA-5061
ab € 42,16*
Sonstiges
Toolland
TCS78070
ab € 118,59*
Sonstiges
Toolland
TCS78071
ab € 61,86*
Sonstiges
Toolland
TC78070
ab € 60,83*
Sonstiges
Toolland
TC78069N
ab € 46,93*
Sonstiges
Perel
TC78074N
ab € 91,87*
Sonstiges
Tristar
KAS5060
ab € 56,17*
Sonstiges
Tristar
KAS5061
ab € 99,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.