Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, 3300W IP24


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, 3300W IP24
2er Set Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, 3300W IP24
2er Set Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, Thermostat, 3300W IPX4 230V
Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, Thermostat, 3300W IPX4 230V
Artikel-Nr.:
     1609-TCS78070
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     TCS78070
EAN/GTIN:
     4260449583571
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Heizstrahler
heizlüfter 3,3 kw
heizlüfter

2er Set Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, 3300W IP24

Gerade in den Wintermonaten oder bei einem plötzlichen Kälteeinbruch ist es wichtig dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind. Vor allem auf Baustellen wo die zentrale Heizung vor Ort noch nicht in Betrieb ist und man einen Baustopp vermeiden will, kommen Bauheizer zum Einsatz. Mit den Heizgeräten erreichen Sie schnell erforderliche Temperaturen und können ohne Verzögerungen weiter arbeiten.

Mit diesem Bauheizern aus dem Hause Toolland haben Sie zwei Leistungsstarke Bautrockner.

Die Heizstrahler sind jeweils mit einem regelbaren Thermostat, zwei Heizstufen und einer Ventilator-Funktion ausgestattet. Mit einer Leistung von je 3300 Watt und einer Luftleistung 288m³/ erreichen Sie ohne Probleme die benötigten Temperaturen.
Mit dem Tragegriff lassen sich die Wärmestrahler überall da aufstellen wo sie benötigt wird und wo es eine Steckdose gibt.

Zu Ihrer Sicherheit sind die Bauheizer mit einem Überhitzungsschutz und einem Kippsicherung ausgestattet, und verfügen über die IP-Schutzart: IP24.

Auch zu finden unter: elektrischer Heizstrahler, Bautrocknung, Wärmestrahler, Baustellenheizung, Zusatzheizung, Frostwächter
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 24
Einsatzbereich:
Außenbereich
Leistung:
3300 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2: 1650 Watt - 3300 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter ip24, Bauheizer, Bautrockner, Elektroheizer, TC78070, Bautrocknung, Hallenheizung, Heißlüfter, Heizgerät, Zusatzheizung, Frostwächter, Toolland, Bautrockner kaufen, Baulüfter, Industrieheizung, Industrieheizlüfter, Baustellenheizung, Werkstattheizung, Bauheizung, Wärmestrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 119,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,12*
€ 176,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,84*
€ 174,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,99*
€ 168,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,03*
€ 165,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,06*
€ 141,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velleman
TC78071
ab € 31,25*
Ähnlich
Toolland
TC78070
ab € 60,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.