Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4
Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4
Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4
Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4
Artikel-Nr.:
     1609-TC78074N
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     TC78074N
EAN/GTIN:
     5410329673802
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler

Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4

Gerade in den Wintermonaten oder bei einem plötzlichen Kälteeinbruch ist es wichtig dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind. Vor allem auf Baustellen wo die zentrale Heizung vor Ort noch nicht in Betrieb ist und man einen Baustopp vermeiden will, kommen Bauheizer zum Einsatz. Mit den Heizgeräten erreichen Sie schnell erforderliche Luft- und Oberflächen-Temperaturen und können ohne Verzögerungen weiter arbeiten.

Mit diesem Bauheizer aus dem Hause Perel haben Sie einen leistungsstarken Bautrockner.

Der Elektroheizer hat eine Größe von 25 x 23,7 x 34,5 cm (LxBxH). Er arbeitet mit einer Leistung von 3000 Watt und einer Luftleistung von 400m³/ h. Mit dem regelbaren Thermostat, den drei Heizstufen und der Ventilator-Funktion erreichen Sie ohne Probleme die benötigten Temperaturen.
Mit dem schwenkbaren Heizkopf lässt sich der Heizlüfter in die benötigte Position stellen.

Zu Ihrer Sicherheit ist der Bauheizer mit einem Überhitzungsschutz und einer Kippsicherung ausgestattet, und verfügt über die IP-Schutzart: IPX4.

Auch zu finden unter: Bautrocknung, Baustellenheizung, Zusatzheizung, Frostwächter, Baulüfter
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 34,5 cm -Breite: 23,7 cm -Tiefe: 25 cm
Schutzart:
IP 44
Einsatzbereich:
Nur für den Außenbereich
Ein / Aus Schalter:
Mit Ein-/Ausschalter
Leistung:
3000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2 Heizstufen: 1500 Watt - 3000 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter 3kw, heizlüfter, heizlüfter ip44, Bauheizer, Bautrockner, Heizgebläse, Bautrocknung, Heizgerät, Zusatzheizung, Frostwächter, Hallenheizung, Industrieheizung, Industrieheizlüfter, Werkstattheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velleman
TC78071
ab € 31,25*
Ähnlich
Toolland
TC78070
ab € 60,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.