Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, Thermostat, 3300W IP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, Thermostat, 3300W IP24
Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, Thermostat, 3300W IP24
Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilatorfunktion, Thermostat, 3300W IPX4 230V
Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, Thermostat, 3300W IP24
Artikel-Nr.:
     1609-TC78070
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     TC78070
EAN/GTIN:
     5411244780705
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler

Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, Thermostat, 3300W IP24

Gerade in den Wintermonaten oder bei einem plötzlichen Kälteeinbruch ist es wichtig dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind. Vor allem auf Baustellen wo die zentrale Heizung vor Ort noch nicht in Betrieb ist und man einen Baustopp vermeiden will, kommen Bauheizer zum Einsatz. Mit den Heizgeräten erreichen Sie schnell erforderliche Temperaturen und können ohne Verzögerungen weiter arbeiten.

Mit diesem Bauheizer aus dem Hause Toolland haben Sie einen Leistungsstarken Bautrockner.

Der Heizstrahler ist mit einem regelbaren Thermostat, zwei Heizstufen und einer Ventilator-Funktion ausgestattet. Mit einer Leistung von 3300 Watt und einer Luftleistung 288m³/ h erreichen Sie ohne Probleme die benötigten Temperaturen.
Mit dem Tragegriff lässt sich der Wärmestrahler überall da aufstellen wo er benötigt wird und wo es eine Steckdose gibt.

Zu Ihrer Sicherheit ist der Bauheizer mit einem Überhitzungsschutz und einem Kippsicherung ausgestattet, und verfügt über die IP-Schutzart: IP24.

Auch zu finden unter: elektrischer Heizstrahler, Bautrocknung, Wärmestrahler, Baustellenheizung, Zusatzheizung, Frostwächter
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 24
Einsatzbereich:
Außenbereich
Leistung:
3300 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2: 1650 Watt - 3300 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter 3,3 kw, heizlüfter, heizlüfter ip24, Bauheizer, Bautrockner, TC78070, Bautrocknung, Hallenheizung, Heißlüfter, Heizgerät, Zusatzheizung, Frostwächter, Toolland, Bautrockner kaufen, Baulüfter, Industrieheizung, Industrieheizlüfter, Baustellenheizung, Werkstattheizung, Bauheizung, Wärmestrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velleman
TC78071
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.