Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauheizer Heizstrahler 3 Stufen, Ventilator & Thermostat 2kW, IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauheizer Heizstrahler 3 Stufen, Ventilator & Thermostat 2kW, IPX4
Bauheizer Heizstrahler 3 Stufen, Ventilator & Thermostat 2kW, IPX4
Bauheizer Heizstrahler 3 Stufen, Ventilator & Thermostat 2kW, IPX4
Bauheizer Heizstrahler 3 Stufen, Ventilator & Thermostat 2kW, IPX4
Artikel-Nr.:
     1609-TC78069N
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     TC78069N
EAN/GTIN:
     5410329673796
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler

Bauheizer Heizstrahler 3 Stufen, Ventilator & Thermostat 2kW, IPX4

Gerade in den Wintermonaten oder bei einem plötzlichen Kälteeinbruch ist es wichtig dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind.

Vor allem auf Baustellen wo die zentrale Heizung vor Ort noch nicht in Betrieb ist und man einen Baustopp vermeiden will, kommen Bauheizer zum Einsatz. Mit den Heizgeräten erreichen Sie schnell die erforderlichen Temperaturen und können ohne Verzögerungen weiter arbeiten.

Mit diesem Bauheizer aus dem Hause Toolland haben Sie einen leistungsstarken Bautrockner.

Der Heizstrahler arbeitet mit einer Leistung von 2000 Watt und eine Luftleistung von 152m³/ h. Mit dem regelbaren Thermostat, den drei Heizstufen (650 - 1300 - 2000 W) und der Ventilator Funktion erreichen Sie ohne Probleme die benötigten Temperaturen.

Mit dem Tragegriff lässt sich der Wärmestrahler überall da aufstellen wo er benötigt wird und wo es eine Steckdose gibt.

Zu Ihrer Sicherheit ist der Bauheizer mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und verfügt über die Schutzart IPX4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen (allseitiges Spritzwasser).

Auch zu finden unter: Heizlüfter mit Thermostat, elektrische Heizlüfter, Heizgerät, mobile Heizgeräte, Warmlufterzeuger, Elektroheizung, elektrische Heizung, Elektroheizer, Schnellheizer, Zusatzheizung, Bauheizer, Heizgebläse
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 30 cm -Breite: 20 cm -Tiefe: 21,5 cm
Schutzart:
IP 0
Leistung:
2000 Watt
Überhitzungschutz:
ja
Heizstufen:
3: 650 W - 1300 W - 2000 W
Thermostat:
ja
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter 3 stufen 2 kw, heizlüfter, heizlüfter 2kw, Bauheizer, Bautrockner, Bautrocknung, Hallenheizung, Heißlüfter, Industrieheizung, Industrieheizlüfter, Bauheizung, Wärmestrahler, elektrischer Heizlüfter, Heizgerät, Elektro Heizlüfter, Heizgeräte, elektrische Heizgeräte, Heizgeräte elektrisch, Raumheizung, Baulüfter, Baustellenheizung, Werkstattheizung, Luftheizer, Elektroheizgebläse, Heizgebläse Elektro, Heizgerät elektrisch, Zusatzheizung, Frostwächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5065
ab € 22,38*
Ähnlich
Toolland
TC78070
ab € 60,83*
Ähnlich
Perel
TC78074N
ab € 91,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.