|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-SHW-90130 Herst.-Nr.: SHW-90130 EAN/GTIN: 8712836974715 |
| |
|
|  |  |
 | WLAN Steckdose, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant, max. 2.300 Watt Dank des Smartwares Smart WiFi-Steckers können Sie Ihre Lieblingsgeräte smart machen. Schließen Sie ein Gerät an diesen smarten Stecker an und steuern sie mit der Connected at Home App, die Sie kostenlos im Google Play Store oder im Apple App Store herunterladen können. Der Smart WiFi Plug funktioniert auch in Kombination mit Google Home (Assistant) oder Amazon Alexa. Sie können auch eine Fernbedienung verwenden. Die App verfügt über nützliche Funktionen, wie zum Beispiel die Timer-Funktion. Sie können festlegen, wann z. B. die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet wird, um damit potentielle Einbrecher abzuschrecken. Der Zwischenstecker hat die Schutzart IP20 und kann daher nur in trockenen Innenräumen verwendet werden. Maximale Belastung: 2.300 Watt. Weitere Informationen:  |  | Bauart: | Zwischenstecker | Funktion: | Wlan Steckdose | Material: | Kunststoff | Empfohlen für: | Innenbereich | Leistung: | max. 2300 Watt | Steckdosen: | 1 | Switches: | An-/Aus-Schalter | Wasserfest: | Nein | Spannung: | 230 V | Zeitschaltuhr: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, smarthome steckdose, Funksteckdosen, Funkstecker, Zwischenstecker, wifi, Wlan, smarte, home, Funk, ferngesteuerte, fernsteuern, programmieren, programmierbare, App, mit, über, schalten, Steuerung, schaltbare, Zeitschaltuhr, Timer, für, Alexa, Google, Assistant, Smartphone |
|  |  |
| |