| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-AS80S-PL Herst.-Nr.: AS80S-PL EAN/GTIN: 4260647054958 |
| |
|
| | |
| 2er Set Zusatz Zwischenstecker für App gesteuerte ELRO AS8000 Smart Alarmanlage Wenn Sie Ihre ELRO Smart Home Alarmanlage AS8000 mit weiteren Komponenten ergänzen möchten, haben Sie mit dem schaltbaren Zwischenstecker 2er Pack genau das Richtige. Die beiden Stecker lassen sich problemlos mit der bereits vorhandenen Alarmanlage verbinden und schalten Geräte und Beleuchtung bis jeweils 2000 Watt. Mit den Steckschaltern können Sie nun Ihre Beleuchtung und Geräte über die Alarmanlage oder über die ELRO Smart Alarm App ein- und ausschalten. Über die App können Sie auch bestimmte Schaltmomente einstellen, beispielsweise bestimmte Zeiten, zu denen ein Gerät oder eine Lampe automatisch angehen soll. Alternativ können Sie die Zwischenstecker über die App auch so mit der Alarmanlage verbinden, dass das Licht anspringt, sobald Ihre Alarmanlage einen Eindringling erkennt. Hier erhalten Sie dann parallel eine Meldung auf Ihr Smartphone. Die ELRO Steckschalter bringen den Komfort und den Luxus, zwischen diesen Einstellungen mit der App zu wechseln, und stellen eine zusätzliche Sicherheitsoption dar. Die Installation der Steckschalter ist sehr einfach. Da die Steckdosen drahtlos über die fehlerlose 868MHz Frequenz mit der Smart Home Alarmanlage kommunizieren, müssen Sie keine Kabel verbinden. Sie stecken die Schalter einfach in eine vorhandene Steckdose und stecken den Stecker des Gerätes oder der Lampe in den Steckschalter. Verbinden Sie dann einfach die Steckschalter über die ELRO Smart Alarm App mit der Alarmanlage. Dies ist im Handbuch deutlich beschrieben und dauert ungefähr 2 Minuten. Weitere Informationen: | | Bauart: | Zwischenstecker | Funktion: | Steckdose mit Steuerung über Smartphone | Material: | Kunststoff | Empfohlen für: | ELRO Alarmanlage AS8000 | Leistung: | Geräte & Beleuchtung bis 2000 Watt | Reichweite: | max. 100 Meter | Frequenz: | 868 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Set, SmartHome Starterset, elro alarmanlage, smart home alarmanlage, Funksteckdosen, Funk, Steckdosen, Zwischenstecker, ferngesteuerte, fernsteuern, steuern, Steuerung, schaltbare, schalten, intelligente, 868, mhz, vernetzte, vernetzbare, funkvernetzte, lan, für, mit, per, über, Smart, home, App, Smarthome, Smartphone, Handy |
| | |
| |