|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-SF40PL11E Herst.-Nr.: SF40PL11E EAN/GTIN: 8719699349360 |
| |
|
|  |  |
 | SMART HOME Funksteckdose für Elro Connects System mit App - Hausautomation Wenn Sie Ihre SMART HOME Anlage ELRO Connects System um Steuerbare Steckdosen erweitern möchten, haben Sie mit der Funksteckdose SF40PL11E genau das Richtige. Der Zwischenstecker lässt sich ideal an den bereits vorhandenen Connector anschließen. Er ermöglicht es Ihnen Beleuchtungen oder ein Gerät mit Ihrem Smartphone oder Tablet ein- und auszuschalten. Sie können auch mit der ELRO Connects App die Schalter zu bestimmten Zeiten vor programmieren. Der ELRO Funkstechdose arbeitet über die störungsfreie 868-MHz-Frequenz, die dafür sorgt, dass der Schalter immer schnell und korrekt reagiert. Darüber hinaus verfügt die steuerbare Steckdose über einen LED Indikator, der anzeigt, ob der Schalter ein- oder ausgeschaltet ist. Der Steckschalter hat auch eine Taste auf der Vorderseite, mit der Sie den Schalter manuell ein- oder ausschalten können. Über die individuelle Einstellung in der APP können sie z.B. festlegen, dass der Schalter einschaltet, wenn der Bewegungsmelder eines Raumes Bewegung erkennt. Die Installation des Zwischensteckers ist sehr einfach. Sie schließen eine Lampe oder ein Gerät an den Steckschalter an und stecken ihn in die Steckdose. Während Sie den Schalter einstecken, haben Sie die ELRO Connects App geöffnet und folge den Anweisungen auf dem Schalter, um ihn mit der App zu verbinden. Das dauert ungefähr 2 Minuten. Technische Daten Funksteckdose für das ELRO Connects System Sehr einfache Installation Fehlerfreies 868MHz-Signal Signal reicht bis zu 100m (im freien Feld) Auch zu finden unter: Funksteckdosen, Steckdose per App steuern, Hausautomation, schaltbare Steckdose, Ferngesteuerte Steckdose, Heimautomatisierung, Smart Home Systeme Weitere Informationen:  |  | Funktion: | Funksteckdose | Reichweite: | bis zu 100 Meter | Frequenz: | 868 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Steckdose, Steckdose per App steuern, App gesteuerte Steckdose, Steuerbare Steckdose, Heimautomatisierung, Hausautomation, Smart Home Systeme, schaltbare Steckdose, Elro Funksteckdose, Steckdose Funk, Funkstecker, easy Home Funksteckdose, Smart Home Steuerung, Haus Steuerung per Smartphone, Smart Home Produkte, Smart Home Überwachung, Funkschalter, schaltbarer Zwischenstecker, Appgesteuert, Steckschalter, Schalter Fernbedienungen, Funkschalter-Fernbedienungen, fernbedienbare Funkschalter, Funkset-Fernbedienungen, Funksteuerungen, Funkempfänger, Fernbedienungen für Funkschalter, Funkdimmer, fernbedienbare Dimmer, Dimmer fernbedient, ELRO Connects System, SF40PL11E |
|  |  |
| |