|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-SHW-90130SF Herst.-Nr.: SHW-90130SF EAN/GTIN: 4262442798051 |
| |
|
|  |  |
 | WLAN Steckdose, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant / Funkschalter Set WiFi Funksteckdose mit Funkwandschalter Dank des Smartwares Smart WiFi-Steckers können Sie Ihre Lieblingsgeräte smart machen. Schließen Sie ein Gerät an diesen smarten Stecker an und steuern sie mit der Connected at Home App, die Sie kostenlos im Google Play Store oder im Apple App Store herunterladen können. Der Smart WiFi Plug funktioniert auch in Kombination mit Google Home (Assistant) oder Amazon Alexa. Sie können auch eine Fernbedienung verwenden. Die App verfügt über nützliche Funktionen, wie zum Beispiel die Timer-Funktion. Sie können festlegen, wann z. B. die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet wird, um damit potentielle Einbrecher abzuschrecken. Sie können die Steckdose auch mit dem in diesem Set enthaltenen Fundwandschalter ein- und ausschalten. Der Funk-Wandschalter wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort betriebsfertig. Selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz können Sie den Schalter problemlos anbringen. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten, ebenso wie die für den Betrieb erforderlichen Batterien. Der Zwischenstecker hat die Schutzart IP20 und kann daher nur in trockenen Innenräumen verwendet werden. Maximale Belastung: 2.300 Watt. Das Signal des Funkwandschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Metern (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken. Weitere Informationen:  |  | Bauart: | Zwischenstecker | Funktion: | Funk Wandschalter | Wlan Steckdose | Reichweite: | bis zu 30 Meter | Material: | Kunststoff | Frequenz: | 433,92 MHz | Empfohlen für: | Innenbereich | Leistung: | max. 2300 Watt | Steckdosen: | 1 | Sender: | ja | Kompatibel: | mit der HomeEasy & SmartHome Serie, Kompatibel mit HomeWizard | Switches: | An-/Aus-Schalter | Kanal: | 1 | Installation: | Aufputz Wand Klebestreifen | Spannung: | 3 Volt | 230 V | Batterie: | 1 CR2032 Batterie erforderlich (enthalten) | Abmessungen: | Tiefe: 1,7 cm Breite: 8 cm Höhe: 8 cm | Wasserfest: | Nein | Zeitschaltuhr: | ja | Vernetzbar mit bis zu: | 99 Empfänger | Batterieart: | Alkaline | Testschalter: | Anlernknopf |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, smarthome steckdose, Funksteckdosen, Funkstecker, Zwischenstecker, wifi, Wlan, smarte, home, Funk, ferngesteuerte, fernsteuern, programmieren, programmierbare, App, mit, über, schalten, Steuerung, schaltbare, Zeitschaltuhr, Timer, für, Alexa, Google, Assistant, Smartphone, set |
|  |  |
| |