Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Artikel-Nr.:
     1609-SAS3060
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SAS3060
EAN/GTIN:
     4260768177697
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker

Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt

Was gibt es Besseres, als Brot und geschmolzenen Käse zu einem der köstlichsten Gerichte zum Frühstück, Mittag- und sogar Abendessen zu kombinieren?

Der Sandwich Maker hat muschelförmige Platten, mit denen Sie ein leckeres gegrilltes Sandwich in Muschelform zubereiten können. Da diese Grillplatten besonders tief sind, können Sie große Sandwiches mit Extrafüllung zubereiten. Wählen Sie die klassische Schinken-Käse-Füllung oder experimentieren Sie mit Ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen. Füllen Sie Ihr American Sandwich beispielsweise mit etwas frischer Tomate und Zwiebel! Mit der praktischen Edelstahl Gabel entnehmen die die Toasties kinderleicht.

Der Sandwich Toaster ist sehr kompakt und nimmt nur wenig Platz in Anspruch. Der Deckel hat einen Sicherheitsverschluss und ein Kabelfach, so dass Sie den Sandwichgrill sowohl horizontal als auch vertikal wegstellen können. Sein Edelstahldesign verleiht ihm ein luxuriöses Erscheinungsbild, und die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass an den Grillplatten nichts haften bleibt.

Dank 900Watt Leistung erreicht der Snackmaker rasch die richtige Temperatur. Der Sandwich Maker lässt sich sehr einfach bedienen: Schließen Sie ihn einfach an und die Anzeigelampen zeigen Ihnen auf einen Blick an, ob die richtige Temperatur erreicht wurde. Durch die Antihaftbeschichtung fällt das Reinigen des Sandwich Maker nach dem Gebrauch leicht und dauert nicht lange.
Weitere Informationen:
Material:
Rostfreier Stahl
Gewicht:
1,6 kg
Abmessungen:
Höhe: 10,2 cm, Breite: 29,2 cm, Tiefe: 24,4 cm
Leistung:
900 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Automatische Temperaturkontrolle
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 28,5 cm, Tiefe: 15,2 cm
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Dank der tieferen Grillplatten können Sie besonders große Sandwiches mit Füllung zubereiten - Inklusive Edelstahl Gabel 32cm
Weitere Suchbegriffe: Sandwich-Toaster, Sandwichgrill, Paninimaker, Panini-grill, Snack-Maker, Käsesandwiches, Panini, Elektro, elektrischer, Amerikan, amerikanischer, Toast, Toasties, backen, toasten, Schwarz, Silber, Edelstahl, zwei, 2:XL, XXL, Camping, geeignet, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
SAS3065
ab € 30,76*
Ähnlich
Princess
117S002
ab € 43,67*
Ähnlich
Tristar
SAS3050
ab € 18,69*
Ähnlich
Princess
127S006
ab € 46,68*
Ähnlich
Tristar
SAS3052
ab € 18,70*
Ähnlich
Princess
127S003
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.