Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Sandwichtoaster
>
Artikel
Sandwichmaker & Gabel, für 2 Sandwiches 22x12cm, 750Watt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-127S003
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
127S003
EAN/GTIN:
4260768177659
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
princess sandwichtoaster
sandwichmaker
Sandwichmaker & Gabel, für 2 Sandwiches 22x12cm, 750Watt
Was gibt es Besseres, als Brot und geschmolzenen Käse zu einem der köstlichsten Gerichte zum Frühstück, Mittag- und sogar Abendessen zu kombinieren?
Mit dem Sandwich Maker in der schicken Farbe Silber können Sie jetzt köstliche Toasties zu Hause zubereiten. Dieser leistungsstarke 750-Watt-Toaster bereitet zwei Toasties auf einmal zu. Die Grillplatten sorgen für die hübschen Streifen auf den Toastscheiben, während innen der Käse schmilzt. Mit der praktischen Edelstahl Gabel entnehmen die die Toasties kinderleicht.
Die Antihaftbeschichtung auf der Innenseite sorgt für eine perfekt knusprige Außenseite und eine warme, schmelzende Innenseite. Wählen Sie die klassische Schinken-Käse-Füllung oder experimentieren Sie mit Ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen. Dank der 750 Watt Leistung heizt der Sandwichtoaster sehr schnell auf. Die Betriebsanzeige zeigt genau an, wann der Toaster einsatzbereit ist. Dann brauchen Sie nur noch ein paar Minuten zu warten, bis Sie Ihr himmlisches Toast genießen können.
Durch die hochwertige und langlebige Antihaftbeschichtung ist der Snackmaker leicht zu reinigen. Lassen Sie den Toaster etwas abkühlen und wischen Sie die Platten mit einigen Küchentüchern ab. Wischen Sie ihn anschließend mit einem feuchten Tuch sauber – schon fertig! Das Edelstahl-Finish macht den Sandwich Maker zu einem echten Hingucker in jeder Küche.
Der Sandwich Toaster hat einen integrierten Griff, der dafür sorgt, dass der Sandwichtoaster so flach wie möglich bleibt, sodass Sie den Toaster sogar senkrecht aufbewahren können. Außerdem bleibt der Deckel dank der Sicherheitsverriegelung, die ein Aufklappen verhindert, an Ort und Stelle. Das alles macht den Sandwich Toaster zu einem praktischen Gerät, das Sie jeden Tag benutzen werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1,26 kg
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 22,4 cm
Leistung:
750 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Automatische Temperaturkontrolle
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 22 cm, Tiefe: 12 cm
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Inklusive Edelstahl Gabel 32cm
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Sandwichmaker
Weitere Suchbegriffe:
Sandwich-Toaster
,
Sandwichgrill
,
Paninimaker
,
Panini-grill
,
Snack-Maker
,
Käsesandwiches
,
Panini
,
Elektro
,
elektrischer
,
Amerikan
,
amerikanischer
,
Toast
,
Toasties
,
backen
,
toasten
,
Schwarz
,
Silber
,
Edelstahl
,
klein
,
mini
,
2
,
zwei
,
Camping
,
geeignet
,
Princess
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
Tristar
SAS3065
ab € 30,71*
Ähnlich
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Princess
117S002
ab € 43,78*
Ähnlich
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Tristar
SAS3050
ab € 19,04*
Ähnlich
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Princess
127S006
ab € 46,89*
Ähnlich
Sandwichmaker & Gabel Weiß für 2 Sandwiches 21,5x12cm, 750Watt
Tristar
SAS3052
ab € 19,05*
Ähnlich
Sandwichmaker & Gabel, 2 XXL Sandwiches 28,5x15,2cm, 900Watt
Tristar
SAS3060
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen