Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt
Artikel-Nr.:
     1609-SAS3050
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SAS3050
EAN/GTIN:
     4260768177673
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker

Sandwichmaker & Gabel für 2 Sandwiches 22x13cm, 750Watt

Was gibt es Besseres, als Brot und geschmolzenen Käse zu einem der köstlichsten Gerichte zum Frühstück, Mittag- und sogar Abendessen zu kombinieren?

Dank 750 Watt Leistung erreicht der Sandwich Maker rasch die richtige Temperatur. Darüber hinaus ist der Grill sehr einfach zu bedienen. Sie schließen ihn einfach an, und die Kontrolllampen zeigen Ihnen auf einen Blick an, ob die richtige Temperatur erreicht wurde. Sobald die richtige Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Grill automatisch ab. Die Grillplatten sorgen für die hübschen Streifen auf den Toastscheiben, während innen der Käse schmilzt. Mit der praktischen Edelstahl Gabel entnehmen die die Toasties kinderleicht.

Die Antihaftbeschichtung auf der Innenseite sorgt für eine perfekt knusprige Außenseite und eine warme, schmelzende Innenseite. Wählen Sie die klassische Schinken-Käse-Füllung oder experimentieren Sie mit Ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen.

Durch die hochwertige und langlebige Antihaftbeschichtung ist der Snackmaker leicht zu reinigen. Lassen Sie den Toaster etwas abkühlen und wischen Sie die Platten mit einigen Küchentüchern ab. Wischen Sie ihn anschließend mit einem feuchten Tuch sauber – schon fertig!

Der Sandwich Toaster hat einen integrierten Griff, und ein Kabelfach, der dafür sorgt, dass der Sandwichtoaster so flach wie möglich bleibt, sodass Sie den Toaster sogar senkrecht aufbewahren können. Außerdem bleibt der Deckel dank der Sicherheitsverriegelung, die ein Aufklappen verhindert, an Ort und Stelle. Das alles macht den Sandwich Toaster zu einem praktischen Gerät, das Sie jeden Tag benutzen werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1,25 kg
Abmessungen:
Höhe: 9,5 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25,5 cm
Leistung:
750 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Automatische Temperaturkontrolle
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 12 cm
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Inklusive Edelstahl Gabel 32cm
Weitere Suchbegriffe: Sandwich-Toaster, Sandwichgrill, Paninimaker, Panini-grill, Snack-Maker, Käsesandwiches, Panini, Elektro, elektrischer, Amerikan, amerikanischer, Toast, Toasties, backen, toasten, Schwarz, Silber, Edelstahl, klein, mini, 2, zwei, Camping, geeignet, Princess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
SAS3065
ab € 30,69*
Ähnlich
Princess
117S002
ab € 43,83*
Ähnlich
Princess
127S006
ab € 46,93*
Ähnlich
Tristar
SAS3052
ab € 18,69*
Ähnlich
Tristar
SAS3060
ab € 28,41*
Ähnlich
Princess
127S003
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.