Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W
Artikel-Nr.:
     1609-127S006
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     127S006
EAN/GTIN:
     4260768177642
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
princess sandwichtoaster
sandwichmaker

Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 27,8x25,6cm, 1600W

Was gibt es Besseres, als Brot und geschmolzenen Käse zu einem der köstlichsten Gerichte zum Frühstück, Mittag- und sogar Abendessen zu kombinieren?

Mit dem Sandwich Maker Supreme XXL können Sie jetzt köstliche Toasties zu Hause zubereiten. Dieser leistungsstarke 750-Watt-Toaster bereitet zwei Toasties auf einmal zu. Mit der praktischen Edelstahl Gabel entnehmen die die Toasties kinderleicht.

Die Antihaftbeschichtung auf der Innenseite sorgt für eine perfekt knusprige Außenseite und eine warme, schmelzende Innenseite. Wählen Sie die klassische Schinken-Käse-Füllung oder experimentieren Sie mit Ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen. Dank seiner Leistung von 1600 Watt heizt der Princess Sandwichtoaster sehr schnell auf. Die Kontrollleuchte zeigt genau an, wann der Sandwichmaker einsatzbereit ist. Dann brauchen Sie nur noch ein paar Minuten zu warten, bis Sie Ihre leckeren Toasts genießen können.

Dank der hochwertigen und langlebigen Antihaftbeschichtung lässt sich der große Sandwichmaker leicht reinigen. Lassen Sie den Toaster etwas abkühlen und entnehmen Sie die Platten aus dem Gerät. Wischen Sie die Platten einfach mit etwas Küchenpapier ab und reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch. Durch seine hochwertige Edelstahloberfläche ist der Sandwichmaker ein echter Blickfang in jeder Küche.

Mit seinem integrierten Griff steht der Sandwichtoaster so flach wie möglich. Auf diese Weise können Sie ihn sogar senkrecht aufbewahren. Und durch die Sicherheitsverriegelung bleibt der Deckel an Ort und Stelle und kann nicht aufklappen. Dank dieser Eigenschaften ist der Snackmaker ein praktisches Gerät, das Sie jeden Tag benutzen werden.
Weitere Informationen:
Material:
Rostfreier Stahl
Gewicht:
3,3 kg
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 34,3 cm, Tiefe: 28,5 cm
Leistung:
1600 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Automatische Temperaturkontrolle
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 27,8 cm, Tiefe: 25,6 cm
Funktion Grillplatte:
herausnehmbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Inklusive Edelstahl Gabel 32cm
Weitere Suchbegriffe: Sandwich-Toaster, Sandwichgrill, Paninimaker, Panini-grill, Snack-Maker, Käsesandwiches, Panini, Elektro, elektrischer, Amerikan, amerikanischer, Toast, Toasties, backen, toasten, Schwarz, Silber, Edelstahl, vier, 4er, 4:XL, XXL, Camping, geeignet, Princess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,18*
€ 68,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,92*
€ 67,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,89*
€ 55,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
SAS3065
ab € 30,71*
Ähnlich
Princess
117S002
ab € 49,56*
Ähnlich
Tristar
SAS3050
ab € 19,04*
Ähnlich
Tristar
SAS3052
ab € 19,05*
Ähnlich
Tristar
SAS3060
ab € 28,54*
Ähnlich
Princess
127S003
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.