Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm
Artikel-Nr.:
     1609-117S002
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     117S002
EAN/GTIN:
     4260688153238
Suchbegriffe:
Grill-Zange
Grillzange
Gurken-Zange
Gurkenzange

Kontaktgrill , Waffeleisen & Sandwichmaker Wechselplatten, Grillzange 23x13cm

Sie lieben es, Sandwiches, Hamburger und Waffeln zuzubereiten, wollen aber nicht drei verschiedene Geräte kaufen?
Dann ist der Princess Multi Sandwich Grill die perfekte Lösung für Sie. Dank auswechselbarer Platten können Sie problemlos wahlweise grillen, Käse überbacken oder Waffeln machen. Der Grill ist sehr kompakt und daher leicht zu verstauen.

Der Multi Grill hat drei auswechselbare Platten, die sich per Klick-Verfahren leicht entfernen und wieder anbringen lassen. So können Sie ihn in Sekunden vom Grill zum Waffeleisen machen oder wahlweise Sandwiches zubereiten. Mit den dreieckigen Grillkäseplatten können Sie wie bei der Waffelplatte zwei Sandwiches gleichzeitig zubereiten. Oder Sie machen leckere Röstis als Beilage zum Abendessen.

Das einzigartige Design mit seinem modernen Edelstahlakzent gleicht dem anderer Princess-Geräte, so dass Sie einen einheitlichen Stil in Ihrer Küche verwirklichen können. Dank des durchdacht geformten Handgriffs lässt sich der Kontaktgrill vertikal verstauen. Außerdem hat der Grill ein komfortables Kabelfach.

Die auswechselbaren Platten haben ein hochwertige Antihaftbeschichtung und sind spülmaschinenfest. Um die Antihaftbeschichtung zu schützen, können Sie sie auch mit einem Haushaltstuch reinigen.

Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Gehäuse Kunststoff
Gewicht:
2,37 kg
Abmessungen:
Höhe: 10,8 cm, Breite: 23,6 cm, Tiefe: 22,6 cm
Leistung:
700 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
automatisch
Grillplatte:
Stück: 3, Breite: 23 cm, Tiefe: 1 cm
Funktion Grillplatte:
herausnehmbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Sauberer Sache:
integrierte Fettablaufrinne & Fettauffangschale
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Horizontale oder vertikale Lagerung
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, Sandwichmaker, Sandwichtoaster, Waffelautomat, Waffeleisen, princess sandwichtoaster, sandwichmaker, grillzange edelstahl, Tischgrill, Indoorgrill, Multigrill, Steakgrill, Paninigrill, Paninimaker, Elektrogriller, Grill, Snackmaker, Elektro, Elektrischer, Low, Fat, Edelstahl, mit, abnehmbaren, herausnehmbaren, Platten, Wechselplatten, 3in1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
117S310
ab € 89,23*
Ähnlich
Princess
117S000
ab € 28,19*
Ähnlich
Princess
112S415
ab € 45,60*
Ähnlich
Princess
117S300
ab € 66,05*
Ähnlich
Princess
117S001
ab € 34,94*
Ähnlich
Princess
112S536
ab € 76,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.