|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R65S593102 Herst.-Nr.: R65S593102 EAN/GTIN: 4262442792127 |
| |
|
|  |  |
 | 2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - 300cm 2er Set Gaming LED Stripes Die 300cm langen Lichtstreifen sind speziell für die Anbringung an PC oder TV Bildschirmen gefertigt, und verwandeln ihr Computerspiel oder ihren Fernsehabend in ein spannendes Erlebnis. Die Strips sind in schlichtem Schwarz gehalten, so dass sie sich unauffällig an ihrem Bildschirm anpassen. An der Rückseite befindet sich ein Klebestreifen, welcher eine schnelle und einfache Montage ermöglicht, zudem können die Lichtbänder an den vorhergesehenen Markierungen gekürzt werden um sich perfekt an der Größe Ihres Bildschirms Zuhause anzupassen. Die Dynamic Light Funktion der Leuchten schafft eine faszinierende Atmosphäre mit vorprogrammierten, aufregenden Lichtszenarien die ergänzend zum mehr- oder einfarbigen Stimmungslicht faszinierende Lichteffekte erstrahlen lässt. Zusätzlich sind die Leuchten mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügen über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchten wieder erstrahlt. Das Highlight der LED Stripes ist jedoch die Sound Control Funktion. Durch ein eingebautes Mikrofon reagieren die RGB-LEDs in Echtzeit auf Umgebungsgeräusche und verwandeln Musik, Filme und Gaming in mitreißende, rhythmisch angepasste Lichtspiele. Alle Funktionen sowie die Helligkeit können mithilfe der beigelieferten Fernbedienung gesteuert werden. Egal ob im Wohnzimmer am Fernseher oder im Jugendzimmer am PC Bildschirm - Dieses LED Leuchtband sorgt garantiert für coole, blendfreie Gaming- und TV Beleuchtung! Die LEDs haben eine Leistung von 6,5 Watt (je Leuchte) Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung, mit USB Ladefunktion, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 3 cm, Breite: 300 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6,5 Watt) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,115 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: lichtstreifen, tv, hintergrundbeleuchtung, pc, gamer, lampe, gaming, zimmer, lichtband, lichtbänder, leuchtband, dimmbar, rgbww, mit, fernbedienung, usb, selbstklebend, leuchtstreifen, indirekte, beleuchtung, kürzbar, flex, fernseher, wohnzimmer, für, ohne, netzteil, musikgesteuert, anschluss, fernsehbeleuchtung, bildschirmbeleuchtung, jugendzimmer, set, 3m |
|  |  |
| |