Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter
Artikel-Nr.:
     1609-R65S583100
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R65S583100
EAN/GTIN:
     4262442792097
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

2er Set LED Streifen mit Fernbedienung, RGB Farbwechsler & Dimmer - 3 Meter

2er Set LED Streifen

Diese LED Leuchten überzeugen durch die vielfältigen Möglichkeiten in denen sie eingesetzt werden können. Ob im Schlafzimmer als Bettbeleuchtung, im Wohnzimmer um den Fernseher in Szene zu setzen oder im Jugendzimmer um den Gaming Bereich cool zu gestalten oder dem Wohnambiente stylische Lichtakzente hinzuzufügen. Die LED Bänder haben auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem können sie einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Die Lichtstreifen sind in Weiß gehalten, sodass sie sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügen.

Die auf dem drei Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beigelieferten Fernbedienung in allen Regenbogenfarben schalten. Zusätzlich sind die Leuchten mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügen über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchten wieder erstrahlt.

Lassen Sie sich von der indirekten und blendfreien Beleuchtung dieses LED Stripes begeistern und setzen Sie individuelle Lichtakzente in Ihrem Wohnbereich!

Die LEDs haben eine Leistung von 14 Watt, 1200 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß (je Leuchte)
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Breite: 300 cm, Tiefe: 1 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 14 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1200 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
24 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: led, strip-e, streifen, dimmbar, 230v, rgbww, 24v, strips, licht-band, warmweiß, mit, fernbedienung, selbstklebend, leuchtstreifen, indirekte, hintergrund-beleuchtung, licht-bänder, deckenlampe, wand, wohnzimmer, 3m, tv, gaming, jugend-zimmer, schlafzimmer-lampe, kürzbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,09*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,09*
€ 110,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,12*
€ 109,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,22*
€ 104,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,82*
€ 85,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R65LM563102
€ 53,32*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R65LM573102
€ 76,91*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R65S593102
€ 68,15*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R65LM553102
€ 73,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R65LM543102
€ 63,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.