|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R65591102 Herst.-Nr.: R65591102 EAN/GTIN: 4017807577464 |
| |
|
|  |  |
 | LED Streifen SCREEN mit Fernbedienung, RGB & Sound Control - 120cm Gaming LED Stripe SCREEN aus dem Hause Reality Leuchten Der 120cm lange Lichtstreifen ist speziell für die Anbringung an PC oder TV Bildschirmen bis zu 55 Zoll gefertigt, und verwandelt ihr Computerspiel oder ihren Fernsehabend in ein spannendes Erlebnis. Der Strip ist in schlichtem Schwarz gehalten, so dass er sich unauffällig an ihrem Bildschirm anpasst. An der Rückseite befindet sich ein Klebestreifen, welcher eine schnelle und einfache Montage ermöglicht, zudem kann das Lichtband an den vorhergesehenen Markierungen gekürzt werden um sich perfekt an der Größe Ihres Bildschirms Zuhause anzupassen. Die Dynamic Light Funktion der Leuchte schafft eine faszinierende Atmosphäre mit vorprogrammierten, aufregenden Lichtszenarien die ergänzend zum mehr- oder einfarbigen Stimmungslicht faszinierende Lichteffekte erstrahlen lässt. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügt über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchte wieder erstrahlt. Das Highlight des LED Stripes ist jedoch die Sound Control Funktion. Durch ein eingebautes Mikrofon reagieren die RGB-LEDs in Echtzeit auf Umgebungsgeräusche und verwandeln Musik, Filme und Gaming in mitreißende, rhythmisch angepasste Lichtspiele. Alle Funktionen sowie die Helligkeit können mithilfe der beigelieferten Fernbedienung gesteuert werden. Egal ob im Wohnzimmer am Fernseher oder im Jugendzimmer am PC Bildschirm - Das LED Leuchtband SCREEN sorgt garantiert für coole, blendfreie Gaming- und TV Beleuchtung! Die LEDs haben eine Leistung von 2,5 Watt Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung, mit USB Ladefunktion, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Breite: 120 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,1 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, backlight, 230v, led, stripes, strips, lichtstreifen, tv, hintergrundbeleuchtung, pc, gamer, lampe, gaming, zimmer, lichtband, lichtbänder, leuchtband, dimmbar, rgbww, mit, fernbedienung, usb, selbstklebend, leuchtstreifen, indirekte, beleuchtung, kürzbar, flex, fernseher, wohnzimmer, für, ohne, netzteil, musikgesteuert, anschluss, fernsehbeleuchtung, bildschirmbeleuchtung, jugendzimmer, monitor |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 24 |  | € 4,95* | ab € 10,73* | € 13,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 16,10* | € 23,25* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 19,04* | € 26,65* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 20,01* | € 28,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|