|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R65553102 Herst.-Nr.: R65553102 EAN/GTIN: 4017807577334 |
| |
|
|  |  |
 | LED Streifen RACER mit Fernbedienung, RGB & Sound Control Funktion - 3 Meter Der Gaming LED Stripe RACER aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch seine vielfältigen Funktionen und die Möglichkeiten in denen er eingesetzt werden kann. Das drei Meter lange LED Band hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem kann es einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Der Lichtstreifen ist in schlichtem Schwarz gehalten, sodass er sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt. Die Dynamic Light Funktion der Leuchte schafft eine faszinierende Atmosphäre mit vorprogrammierten, aufregenden Lichtszenarien die ergänzend zum mehr- oder einfarbigen Stimmungslicht faszinierende Lichteffekte erstrahlen lässt. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügt über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchte wieder erstrahlt. Das Highlight des LED Stripes ist jedoch die Sound Control Funktion. Durch ein eingebautes Mikrofon reagieren die RGB-LEDs in Echtzeit auf Umgebungsgeräusche und verwandeln Musik, Filme und Gaming in mitreißende, rhythmisch angepasste Lichtspiele. Alle Funktionen sowie die Helligkeit können mithilfe der beigelieferten Fernbedienung gesteuert werden. Egal ob im Wohnzimmer am Fernseher oder im Jugendzimmer am PC Bildschirm - Das LED Band RACER bietet alles in einem: stylische indirekte Lichtakzente in Ihrem Wohnraum und coole blendfreie Gaming- und TV Beleuchtung! Die LEDs haben eine Leistung von 10 Watt, 750 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß. Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Breite: 300 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 750 Lumen = 750 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 24 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,155 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led-streifen, 230v, led, stripes, strips, lichtstreifen, direktanschluss, deckenbeleuchtung, dimmbar, rgbww, warmweiß, lichtband, mit, fernbedienung, 24v, selbstklebend, leuchtstreifen, indirektes, bänder, an, der, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, für, fernseher, tv, bett, 3, meter, farbwechsler, bunte, moderne, sofa, couch, jugendzimmerlampen, gaming, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, memory, funktion, hinter, neben, wandlampe, wandleuchte, wandbeleuchtung, pc, musikgesteuert, möbelleuchten, hintergrundbeleuchtung, flex, leuchtband |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 24 |  | € 4,95* | ab € 19,20* | € 23,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 29,29* | € 40,93* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 30,28* | € 42,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|