Werkzeugtrolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer Trolley, Kunststoff, Höhe 42 cm
Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser Werkzeugtrolley der Marke Perel. Seine einzigartige Aufteilung bietet er Platz für Werkzeuge aller Art.
Die Teile können separat voneinander genutzt werden oder zusammen geklickt als ein Werkzeugtrolley verwendet werden.
Der untere Teil des Werkzeugwagen bietet Platz für größere Werkzeugteile – oder nutzen Sie die Box als Stauraum für Ihr Werkzeuglager. Der obere Teil des Werkzeugtrolley ist aufgeteilt in zwei Fächer. Diese sind wiederum in vier kleine Fächer aufgeteilt und bieten Stauraum für Kleinteile wie Nägel und Schrauben, bei dem man durch das Sichtfenster einen schnellen Einblick hat. Zusätzlich befindet sich in dem Werkzeugwagen ein herausnehmbares Ablagefach.
Der Werkzeugtrolley ist aus Kunststoff gefertigt. Der Deckel ist aus robustem und stoßfesten Polycarbonat gefertigt. Durch die V-Rillen im Deckel, sowie dem robusten und stoßfesten Material, dient dieser nicht nur als Ablagefläche, sondern zusätzlich als Fläche zum schneiden von Brettern und Rohren.
Mit den großen Handgriffen und seinen 2 Gummirollen ist der Werkzeugtrolley leicht zu bewegen. Zusätzlich hat der Trolley noch einen Teleskophandgriff aus Stahl, welcher mit einem angenehmen Gummi überzogen ist.
Der gesamte Werkzeugwagen ist über zwei Metallschlösser abschließbar. Dadurch können Sie Ihr Werkzeug vor Diebstahl schützen.
Details:
* Gesamtgewicht: 5,75 kg
* Produktabmessung: BxHxT 67 x 42 x 40 cm
* Material: Kunststoff
* Viel Staufläche
* robuste, stoßfeste Polycarbonat
* 2 Ablagefächer, welche in 4 kleine Fächer unterteilt sind im Deckel
* ein herausnehmbares Ablagefach innen
* Deckel mit V-Rillen zum Schneiden von Brettern und Rohren
* 2 Handgriffe
* große Gummirollen
* 2 Metallschlösser
* breiter Teleskophandgriff (Stahl) mit Gummigriff
Auch zu finden unter: Werkzeugkoffer Trolley, Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugkoffer leer