Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer mit 6x1W, kaltweiß, IP44, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer mit 6x1W, kaltweiß, IP44, schwarz
LED-Scheinwerfer mit 6x1W, kaltweiß, IP44, schwarz
LED-Scheinwerfer mit 6x1W, kaltweiß, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-HL6
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     HL6
EAN/GTIN:
     8711658319476
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Scheinwerfer mit 6x1W, kaltweiß, IP44, schwarz

Clever beleuchten und sparen: Ultraheller, sparsamer LED-Strahler in solidem Metallgehäuse mit 6x 1W in kaltweiß.
Lebensdauer LED 30.000 Std.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (6 x 1 Watt)
Lichtstärke:
6 x 430 Lumen = 2580 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,662 kg
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, flutlichtanlagen led, scheinwerfer, Außenbeleuchtung, Werkstattbeleuchtung, Grundstücksbeleuchtung, Einfahrtsbeleuchtung, Industrieleuchten, Werkstattleuchten, Lagerleuchten, Garagenleuchten, Garagenstrahler, Werkstattstrahler, Industriestrahler, Einfahrtsstrahler, Carportstrahler, LED-Leuchte, LED-Strahler, LED-Flutlicht, LED-Fluter, LED-Flutlichtstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
270711S2010
ab € 29,80*
Sonstiges
REV Ritter
270711S2040
ab € 39,14*
Sonstiges
REV Ritter
2707112040
ab € 20,12*
Sonstiges
REV Ritter
2707113010
ab € 21,43*
Sonstiges
REV Ritter
2707113020
ab € 21,50*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3010
ab € 46,20*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3020
ab € 45,98*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3030
ab € 50,72*
Sonstiges
Perel
LEDA7003NW-B
ab € 16,02*
Sonstiges
REV Ritter
2707113030
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.