Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
Artikel-Nr.:
     1609-2707113010
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2707113010
EAN/GTIN:
     4048599112571
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65

Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieser weiße LED Strahler aus dem Hause Everflourish. Der Fluter vereint effektive Technik mit modernem Design und einer sehr flachen Bauform. Mit einer Größe von gerade einmal 14 x 19,5 x 2,5 cm (HxBxT) fällt er an der Hauswand kaum auf und sorgt dennoch für ein helles Licht.

Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 30 Watt und 2700 Lumen in Tageslichtweiß. Es beleuchtet zuverlässig alle Bereiche im Außenbereich, z.B. Ihren Hauseingang, Ihren Garten, Ihre Zufahrt oder Ihren Hof. Auch für eine indirekte Fassadenbeleuchtung ist der Strahler perfekt geeignet. Mit einer Schutzart von IP65 ist er zuverlässig strahlwassergeschützt.

Gefertigt ist das Flutlicht aus hochwertigem Metall. Dank des an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügels lässt sich der Außenscheinwerfer schnell und einfach montieren sowie individuell ausrichten.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe unumstritten: Sei es als LED Flutlicht und Außenscheinwerfer, als moderner Außenwandstrahler oder Wandfluter, zur effektiven Fassadenbeleuchtung oder als helles Flutlicht für Garten und Hof, der LED Fluter MIRANO wird jedem Anspruch gerecht!

Auch zu finden unter: Außenwandlampen, Außenwandleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 19,5 cm, Tiefe: 2,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, Strahler, Flutlicht, Außenstrahler, Scheinwerferlampen, Außenwandfluter, Außenlampen, Außenleuchten, LED, für, außen, Outdoor, Hauswand, Außenbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Garten, Hof
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 29,49*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 31,61*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
2707111010
ab € 7,45*
Ähnlich
REV Ritter
2707112010
ab € 15,20*
Ähnlich
REV Ritter
2707112040
ab € 20,02*
Ähnlich
REV Ritter
2707113020
ab € 20,61*
Ähnlich
REV Ritter
2707113030
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.