Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
Artikel-Nr.:
     1609-270711S2010
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     270711S2010
EAN/GTIN:
     4260647050790
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65

Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieses 2er Set weißer LED Strahler aus dem Hause Everflourish. Die beiden Fluter vereinen effektive Technik mit modernem Design und einer sehr flachen Bauform. Mit einer Größe von je gerade einmal 12 x 16,5 x 2,5 cm (HxBxT) fallen sie an der Hauswand kaum auf und sorgen dennoch für ein helles Licht.

Das in jedem Flutlicht fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 20 Watt und 1800 Lumen in Tageslichtweiß. Es beleuchtet zuverlässig alle Bereiche im Außenbereich, z.B. Ihren Hauseingang, Ihren Garten, Ihre Zufahrt oder Ihren Hof. Auch für eine indirekte Fassadenbeleuchtung sind die Strahler perfekt geeignet. Mit einer Schutzart von IP65 sind sie zuverlässig strahlwassergeschützt.

Gefertigt sind die beiden Flutlichter aus hochwertigem Metall. Dank des an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügels lassen sich die Außenscheinwerfer schnell und einfach montieren sowie individuell ausrichten.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampen unumstritten: Sei es als LED Flutlicht und Außenscheinwerfer, als moderne Außenwandstrahler oder Wandfluter, zur effektiven Fassadenbeleuchtung oder als helles Flutlicht für Garten und Hof, diese LED Fluter werden jedem Anspruch gerecht!

Auch zu finden unter: Außenwandlampen, Außenwandleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 2,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, Strahler, Flutlicht, Außenstrahler, Scheinwerferlampen, Außenwandfluter, Außenlampen, Außenleuchten, LED, für, außen, Outdoor, Hauswand, Außenbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Garten, Hof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,80*
€ 44,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
270711S1010
ab € 14,13*
Ähnlich
REV Ritter
270711S2040
ab € 38,99*
Ähnlich
REV Ritter
270711S3010
ab € 43,27*
Ähnlich
REV Ritter
270711S3020
ab € 43,01*
Ähnlich
REV Ritter
270711S3030
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.